35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製 寸法H(mm)60
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイカブラック耐火シートメッシュ無 未来工業 動画あり
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)184 適合配管径(Φmm)52以下
1セット(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイカブラック耐火シートメッシュ付 未来工業 動画あり
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)154 適合配管径(Φmm)42.5以下
1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラメッシュをフリーアクセスフロア内(床下)に設置する場合等の架台として使用します。 最高200mm迄高さ調整が可能です。
許容静荷重(N[kgf])490(50)
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラメッシュの子筋に取り付け、ケーブル延線時の引っ張り負荷を少なくする、ローラーです。
材質プラスチック製
1セット(12個)
639 税込703
翌々日出荷

ラックを壁面から支持する場合などに使用します。 ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。
適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10) 材質スチール製 表面処理電気亜鉛めっき仕様 取付ピッチ(mm)1500以下
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックを天井から吊る場合に使用します。 ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ 材質ステンレス
1個
739 税込813
翌々日出荷

ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ 材質スチール製
1個
569 税込626
翌々日出荷

ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ 材質スチール製
1個
349 税込384
翌々日出荷

ミラメッシュを床支持する場合の金具です。
仕様470mm(床からの立ち上がり高さ) 適合アンカーボルトW3/8(M10) 材質スチール製 取付ピッチ1,500mm以下
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ミラメッシュを吊りボルトに取り付ける金具です。
適合吊りボルト(W3/ 材質スチール製 取付ピッチ1,000mm以下
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ラックを天井から吊る場合に使用します。 ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。 異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。
適合異形筋用(異形筋と子筋) 材質スチール製
1個
299 税込329
翌々日出荷

ミラメッシュを壁面に取り付ける金具です。 SRM6-VKH30は、ラック仕上がり高さ30mm。市販のハンガー、メーカーミラックハンガーと併用できます。
適合アンカーボルトW3/8(M10) 材質スチール製 取付ピッチ1,000mm以下
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラメッシュからケーブルを落とし込む場合のケーブル保護、曲げRの確保のために使用します。 様々な方向で取り付けられます。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付 適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。 L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。 高さ調整自在です。
適合500角・600角兼用(フロアパネル) セット内容アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個 材質スチール製 寸法L(mm)730
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。 異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。
適合親筋用(親筋と子筋) 材質スチール製
1個
299 税込329
翌々日出荷

ラック端末部のケーブル保護に使用します。 ミラメッシュの親筋、異形筋が子筋から飛び出している場合に使用します。(15mmはめ代が必要です。) 親筋用は途中で切断した子筋にも使用できます。(15mmはめ代が必要です。)
材質軟質塩化ビニル製
1袋(20個)
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分岐ラックコーナー部の補強及びケーブルの垂れ下がり箇所に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。
付属品端面キャップ付 適合ミラメッシュ全サイズ 材質ステンレス
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。 アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。
適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90° 材質スチール製
1個
899 税込989
翌々日出荷

分岐ラックコーナー部の補強及びケーブルの垂れ下がり箇所に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1セット
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1個
899 税込989
翌々日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製 種類Lタイプ
1個
449 税込494
翌々日出荷

ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製 種類Sタイプ
1個
449 税込494
翌々日出荷

ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1個
619 税込681
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ 材質ステンレス
1セット
799 税込879
4日以内出荷

ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1セット
499 税込549
4日以内出荷