79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屋外での使用に便利な防雨型。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ミルキーホワイト 材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS 保護等級IPX3 仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1 バンド通し穴有(側面)
1個
599 税込659
当日出荷

ブレーカ、 露出 ・ 防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。風雨に強いIP44性能!
適合分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント ×1 シルバー(塗装) バンド通し穴有(背面)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ブレーカ、露出・防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。 風雨に強いIP44性能!
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×156×91 適合分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント×1 ミルキーホワイト バンド通し穴有(側面)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
ベージュ 材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS 保護等級IPX3 仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1に設置可能。 バンド通し穴有(側面)
1個
799 税込879
当日出荷


1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
規格1ヶ用浅形 側面ノック数8(1~3号)
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート 寸法(mm)120.5×76.5×37 ベージュ
1個
469 税込516
当日出荷

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用 側面ノック数8 適合モール/1~3号
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用 適合モール/1~4号 側面ノック数10
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。 コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。 ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
ベージュ バンド通し穴
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付 付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線分岐に使用する他、スイッチ等の器具取り付けも行えます。 (70mm角、取り付けピッチ38mmのミニプレート等) 底面ノック付ですから、隠蔽配管にも適しています。
ノックアウトΦ22mm・16(19)×1
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

蓋を開けずにプラグが差し込めます。 防水コンセントですから雨にも安心! 基台にはバンド通し穴が設けてあります
ベージュ 材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM 付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合モール/1~4号 規格3ヶ用 側面ノック数10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
1個(1個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 上下ノックは16サイズのコネクタが2連取り付きます。(22サイズは1連)
種類1個用 側面ノックアウト22(25)×6
1個
259 税込285
当日出荷

整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。 軽量間柱にも取り付けOK 3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。
付属品14・16変換アダプタ2個付
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
ミルキーホワイト 保護等級IPX3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶり厚30mmのコンクリート打込み箇所のケーブル配線工事に使用します。 柱回りでは主筋より内側に入らず施工することができます。 ボックス継枠を使用すれば30mm以上の打込み箇所にも使用できます
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 側面ノックアウト16(19)×2、22(25)×2
1セット(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
付属品14・16変換アダプタ2個付 適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
559 税込615
翌々日出荷

既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。 深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。 フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。 美しく仕上がる化粧シート付です。 底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
仕様化粧シート付 ミルキーホワイト色
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
1セット(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)