プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
色ベージュ
タイプヨコ型
保護等級IPX3
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)-
適合規格(PS)E
仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
保護等級IPX3
色ベージュ
タイプタテ型
材質プラスチック
波付管(16・22)が並列配管できます。(CD単層波付管(22)が1ヶ用で2本、2ヶ用で4本、3ヶ用で5本、並列配管できます。)
ボックスの横から差し込める横はめノックですから、背面が壁でもOK!薄壁での施工にもラクラク対応します。
磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
付属品仕切板付
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30 ・NBS-40
種類3ヶ用
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
色ミルキーホワイト
適合壁厚(mm)4~30
軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。
片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。
インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
用途1個用
適合1Φ2W(電力計)/~120A1Φ(3Φ)3W(電力計)/~120A
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
形状エルボ
仕様ベース付
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230
色オレンジ
有効深さ(mm)160
定格感度電流(mA)30
回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210
仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色オレンジ
有効深さ(mm)150
定格感度電流(mA)30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233
色オレンジ
有効深さ(mm)160
定格感度電流(mA)30
回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。
露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質自己消火性樹脂製
給水栓ソケットの固定及び保護に使用します。
形状ソケット
ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
色ミルキーホワイト
保護等級IPX3
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)275×332×136(屋根・突起部等含)
取付スペース3P 60A×2(ELB)、30A×2(配電箱)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
深さ14mm!極薄間仕切壁・GL壁にWコンセントを施工する場合に使用します。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
付属品タッピンねじ付
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210
仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4
色ベージュ
有効深さ(mm)146
バンド通し穴無
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。
防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210
仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付
色ベージュ
有効深さ(mm)147
定格感度電流(mA)30/15
バンド通し穴無
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合
付属品タッピンねじ
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴有
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色赤
バンド通し穴有
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴無
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。
単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴有
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
仕様アルミ箔付、仕切板(53M)付
付属品タッピンねじ
適合NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
種類4ヶ用
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質溶融めっき
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。
ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。
仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D
付属品タッピンねじ(5×8)×4本付
材質ステンレス製
バンド幅(mm)50以下
ボール径(Φmm)150以上
許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱単相大、三相小
適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。
(BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22)
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質自己消火性樹脂製
付属品丸木ねじ付
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱単相大・三相小(M)
適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
取付自在板(BF-4222型)付き。
外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱単相小・大、三相小
適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
関連キーワード
1
2
次へ