絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
762件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属。取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能
    付属品同軸ケーブル2本付属材質亜鉛ダイキャストケーブル長(m)【出力側】1本体質量(g)約150コネクタ形状ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224
  • 大きなタッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    大きなタッチライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源1単3形アルカリ乾電池×3本 / 2USBコード接続(1A以上の出力のUSBアダプタを使用ください)本体質量(g)170全光束(Lm)最大100光源電球色LED×8灯(交換不可)色温度(K)3000検知方式なし直径×高さ(mm)88×145調光の可否3段階調光調色の可否無し
  • ベッドサイドプッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベッドサイドプッシュライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×3本本体質量(g)58全光束(Lm)最大28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×76×82光源電球色LED×1灯(交換不可)色温度(K)2900検知方式なし調光の可否2段階調光調色の可否無し
  • 埋込USBコンセントPD36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    埋込USBコンセントPD36W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    パワーデリバリー(PD)36Wに対応
    材質ポリカーボネート出力【USB】合計4A本体質量(g)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×23×45定格出力【USB Type-A】5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W MAX【USB Type-C】5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2.4A 20V/1.8A 36W MAX【Type-C+Type-A】5V/2A + 5V/2A 20W MAXシャッターありコード長さ(cm)【L側(ブラウン色)】約8【N側(ブルー色)】約7USBポート数2口 (Type-A×1,Type-C×1)USB両挿し可
  • 四角型面発光センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    四角型面発光センサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh本体質量(g)61全光束(Lm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×17光源LED(交換不可)色温度(K)29505800充放電回数500回充電時間(時間)2.2(5V1A電源)検知方式人感明暗センサー連続点灯時間(時間)3 (満充電時1日10回 1か月程度)調光の可否なし調色の可否2色調色機能
  • コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
  • コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)37全光束(Lm)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2700検知方式人感明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
  • 防災用ポリタンク YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防災用ポリタンク

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    材質【本体】LDPE【ふた】PP
  • バレット型防雨ダミーカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    バレット型防雨ダミーカメラ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    付属品●ネジ×3本●プラスチックアンカー×3本本体寸法(mm)約W178×H79×D190(水平状態時)本体質量(g)約256(電池を除く)センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)電池寿命1日15回の動作で3ヵ月照度(Lux)作動:100以上左右首振約30時間上下首振下方/60度 上方/90度
  • ドーム型防犯ダミーカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ドーム型防犯ダミーカメラ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    付属品●両面テープ・ネジ×3本 ●プラスチックアンカー×3本本体寸法(mm)約Φ88×79本体質量(g)約127(電池を除く)使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)電池寿命1日4回の動作で約3ヵ月照度(Lux)作動:50以上
  • 抗菌消臭緊急トイレ10回分ダブル抗菌 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    抗菌消臭緊急トイレ10回分ダブル抗菌

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    セット内容【汚物袋】10枚【消臭処理袋】10枚【凝固剤】10個材質【汚物袋】PE樹脂【消臭処理袋】PE樹脂【凝固剤】高分子吸水樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)【汚物袋】650×800【消臭処理袋】170×350【凝固剤】7.5×350本体質量(g)265機能消臭・抗菌使用可能回数10回分
  • 防雨ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨ハンドメガホン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS最大出力(W)4本体質量(g)500(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売)直径×高さ(cm)14×20.5防水性IPX5
  • 録音再生機能付ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    録音再生機能付ハンドメガホン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS最大出力(W)5本体質量(g)463(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間ボリューム中間位置:18時間ボリューム最大位置:5時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×4個(電池別売)録音時間最大20秒直径×高さ(cm)13.8×22音量(dB)【サイレン】110(距離5mの時)
  • ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    くり返し使えるビーズ結束バンド
    材質ナイロン66幅(mm)2.4全長(mm)120ホワイト入数20本最大結束内径(Φmm)30
  • マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    マグネットLEDデスクスタンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)材質ABS樹脂、PC本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157本体質量(g)約200定格電流(A)2最大消費電力(W)8.4色温度3000K / 4100K / 6500Kエコロジー商品省エネ
  • 丸型タップ4個口PD20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    丸型タップ4個口PD20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS口数【AC】4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×58定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A 20W MAX / Type-A:DC5V/2.4A / Type-C+Type-A:DC5V/3A 合計15WUSBポート数Type-A×2/Type-C×1USBPD20W
  • 個別集中スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別集中スイッチ付節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
  • 雷ガード付4個口節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付4個口節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ABSタイプ4個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×214×33最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
  • アースコード5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アースコード5m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    本体質量(g)99寸法(幅Wmm×長さLm)3×5色(本体)グリーン/イエローコード種類VSF 1.25(mm2)
  • トラベル電気ケトル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トラベル電気ケトル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    国内外対応 電圧切替スイッチ。最大容量400ml。空焚き防止機能で安全安心。凹凸のない平面ヒーターでお手入れ簡単。付属でコップ2個付き。電圧切替スイッチを切替えることにより、日本でも海外でも使用することができます。(100V~130V/220V~240V)
    付属品コップ2個材質PPホワイトタイプ変圧器:トランス式定格電圧100V~130V/220V~240Vコード長さ(m)約0.9本体質量(g)約430消費電力420W~/(100V~130V)、550W~/(220V~240V)周波数50/60Hz本体寸法W約90mm×H約172mm×D約150mm
  • ミニアルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニアルミライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    夜道や防犯用の持ち歩きに便利
    付属品ストラップ材質アルミ本体寸法(mm)約Φ22×H99本体質量(g)約61(本体のみ)全光束(Lm)約40連続使用時間(時間)連続点灯:約2光源白色LED(交換不可)使用電池単3形乾電池×1本(別売)照度(Lx)約650(1m照度)防水性IPX4照射距離(m)約50
  • アルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アルミライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    付属品ストラップ材質アルミガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約88(本体のみ)全光束(Lm)約120連続使用時間(時間)約10光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約4000(1m照度)防水性IPX4照射距離(m)約125
  • ズームアルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ズームアルミライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    付属品ストラップ材質アルミガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約92(本体のみ)全光束(Lm)約160連続使用時間(時間)連続点灯:約7光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約12000(1m照度)ズームあり防水性IPX4照射距離(m)約210
  • 乾電池式人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式人感明暗ナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    仕様消灯時間:約25秒材質ABS樹脂スイッチON/ OFF/ AUTO本体寸法(mm)W87×D38×H35本体質量(g)約44センサータイプ人感明暗センサー全光束(Lm)40光源昼白色LED×10灯(交換不可)色温度(K)5000使用電池単4電池 3 別売電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)調光方式無しエコロジー商品省エネ
  • TypeC-HDMI変換ケーブル1.8m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    TypeC-HDMI変換ケーブル1.8m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力。ドライバ不要。金メッキプラグ
    ブラック規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降本体質量(g)約70対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降ケーブル長(cm)約180(コネクタ除く)対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。HDMI規格HDMI Ver1.4
  • Type-CーHDMI変換アダプタ 30Hz YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    Type-CーHDMI変換アダプタ 30Hz

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-C 端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力
    ブラック規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1(DisplayPort Altemate Mode 対応*DisplayPort Ver.1.2 以降)本体寸法(mm)約240/ ケーブル長:約140(コネクタ除く)本体質量(g)約30対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降コネクタ形状USB Type C オス-HDMI メス対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。HDMI規格HDMI Ver1.4
  • スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
    材質ABS定格電圧AC100Vアーム長さ(mm)45調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED強力ライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED強力ライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト。・IPX4防水 水しぶきに強い
    付属品ストラップ材質PP/ABSホワイト本体質量(g)約280(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208光源白色LED×1個使用電池単1形乾電池×4個(別売)電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)明るさ(Lm)60防水性IPX4エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防雨型テールライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型テールライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    取付可能サイズ:Φ11~18mm(シートステイ用)、Φ18~32mm(シートポスト用)。大・小2つの取付ブラケットとサイズ調整用に4枚のゴム板が付属されているので、様々なサイズの自転車に取付可能です。後ろから来る車に自転車の存在を認知させる防雨型のテールライトです。シートステイやシートポストに取り付けてご使用ください。
    その他別売品:単4形乾電池×2本付属品ブラケット2種類 取付調整ゴムシート4枚本体寸法(mm)W約44×H約50×D約105(シートステイ用ブラケット時)本体質量(g)約21(取付部品含まず)光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点灯:50時間 早い連続点滅:80時間 ゆっくり連続点滅:150時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本防水仕様IPX3
  • 防雨スリムサイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨スリムサイクルライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    単4形乾電池3本仕様の3LED点灯/点滅式サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2mm~23.8mm 。明るさは24ルーメンで、電池寿命は連続点灯で約24時間 連続点滅で約48時間です。シンプルで飽きの来ないロングセラーデザインです。
    その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約50×H約53×D約82(ハンドルホルダー取付け時)本体質量(g)約30(取付け部品含まず)全光束(Lm)24光源LED×3灯電池寿命(時間)連続点灯:約24時間 連続点滅:約48時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本連続点灯時間約24時間 連続点滅:約48時間防水仕様IPX3
  • 自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    自動点灯サイクルライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mm。ハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。
    その他別売品:単4形乾電池×3本付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツ本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず)本体質量(g)約44(取付部品含まず)全光束(Lm)約43(約170cd)連続使用時間(時間)約30光源白色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX4
  • ハンドホルダー ベルトタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハンドホルダー ベルトタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    面ファスナー(マジックテープ)式の自転車用ライトホルダーです。お手持ちの円筒形ライトが自転車用ライトになります。円筒型ライト適応サイズ:約Φ18~32mm(外径)。ハンドル適応サイズ:約Φ19~24mm。取り付けたライトは360度回転が可能です。(カチカチと多段階で固定出来ます)
    付属品滑り止めゴム本体寸法(mm)W約35×H約50×D約25本体質量(g)約20
  • フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅消費電力(W)1定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)W35×H58×D35本体質量(g)9光源LED色温度(K)2700定格入力電流(A)0.021寿命20000時間光源色電球色相当明るさ15形相当周波数(GHz)50/60
  • フィラメントLED エジソン形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED エジソン形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
  • 海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグマルチタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質PCホワイト出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)本体寸法(mm)W50×H56×D32本体質量(g)56口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)プラグ形状A/C/O/BF/SE対応
  • 海外用マルチ変換プラグUSB付3.4A 白 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用マルチ変換プラグUSB付3.4A 白

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    材質PCホワイト出力AC:100-250V(最大10A 250V)、USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)本体質量(g)101口数AC:1個口 (マルチタイプ)、USB:USB Type-A×2ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×89×38
  • エコクールハロゲン中角130W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角130W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    種別130W形(中角)消費電力(W)80口金E11本体質量(g)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000直径×長さL(Φmm×mm)70×78
  • 乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    材質ABSホワイト消費電力(W)0.2本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21全光束(Lm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450光源昼白色LED色温度(K)5000使用電池単四電池×3光源色昼白色LED×8灯(交換不可)電池寿命360日(1日10回点灯時)調光の可否ありエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED投光器

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×355×55周波数50/60Hz色温度(K)5000光源色昼白色防水性あり(IP66相当)演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
  • タップカバーショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    タップカバーショート

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    見た目スッキリ!。ホコリやゴミを避けられ、掃除もしやすい!。スリムだから、どこでも置きやすい!。カバーの上に物が置けるので空間を有効利用!
    材質PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)W274×H100×D84本体質量(g)148