カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ナツメ球3Wクリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)5消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
癒しのあかり(縦)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 常時点灯⇔AUTOを選べる2WAY仕様です。 簡単に移動できる乾電池式です。色ホワイト質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×165×75光源白色LED×12灯(交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約80(調光・暗)時間アズワン品番65-0528-68LED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応
ナイトライトスイッチ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。仕様絶縁カバー:あり色ホワイト質量(g)約43消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーアズワン品番65-0528-59LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
ナイトライト明暗
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。仕様絶縁カバー:あり質量(g)約40消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×23周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーLED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
トラベルトイレシャワー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷海外旅行や、介護、赤ちゃんのおむつ替えに便利な携帯式のおしり洗浄機です。 スイッチを押すだけで使える簡単ワンタッチ仕様です。 乾電池式なので、使う場所を選びません。 強・弱水流の切替えができます。 旅行に便利な携帯ポーチ付きです。付属品専用ポーチ仕様動作音:≦約65dB材質ABS色ホワイト質量(g)約215ノズル長(mm)約100使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売)タンク容量(mL)約140サイズ(mm)収納時:Φ47×159、使用時:Φ47×372防水仕様IPX6相当アズワン品番65-0530-14RoHS指令(10物質対応)対応吸水量(mL)強モード時:150/分、弱モード時:110/分
LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷便利なコンセント付き。 利き手を選ばず使いやすい。 タッチセンサースイッチ採用。 無段階調光。仕様サービスコンセント:200Wまで色ホワイト質量(g)約925消費電力(W)10コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約910寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約400照度(Lx)(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合)光束(Lm)器具:約650アズワン品番65-0525-61LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無段階調光調光の可否可エコロジー商品省エネ
束ねるバンド白100mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥99税込¥1091セット(30本)5日以内出荷コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。長さ(mm)100色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
固定テープ付F2モール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥269~税込¥296~1個5日以内出荷釘など打てない壁や床の配線に最適です。質量(g)115外幅(mm)約20内幅(mm)約11.5RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729~税込¥802~1セット(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色電球色質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ40W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
海外旅行用変圧器130V240V210W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域210W以下、220V~240Vの地域75W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz 付属プラグ:Bタイプ・Cタイプ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・ 携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプター など 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のコンセントを差し込みます。 3.コンセントの差し込み形状が本品の可動プラグの形状と異なる場合、コンセントと同じ形状の 変換プラグを別途用意してご使用ください。色ホワイト質量(g)710コード長さ(m)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×57プラグ形状Aタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷4K・HDRの美しい画質に対応。 1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送。 Ultra HD Blu-ray対応。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。 経年劣化しにくい金メッキプラグを採用。 下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能。色ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
ハンディライトにもなるセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚材質ABS色ホワイト本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)エコロジー商品省エネ
YAZAWA ショルダーストッパー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299~税込¥329~1枚5日以内出荷肩こりや腰痛の原因にもなる、ショルダーバッグのずり落ち。 「ショルダーストッパー」はショルダーバックのベルト部分に貼るだけでずり落ちを抑えて、肩の上がらない正しい姿勢で健康に歩くことができます。材質(基布)レーヨン材質(表面)ポリ塩化ビニール
国内海外兼用2AC2USB3.9A 1mタイプC付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。質量(g)185出力DC5V(合計3.9A)コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-22USBポート数2コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
LED棚下照明用 アダプター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷質量(g)約173コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×99×33エコロジー商品省エネ
ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。付属品ペンダントコードアジャスター材質ABS樹脂周波数(Hz)50/60スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)約0.9コード長さ(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球75W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
乾電池式置き型人感明暗ナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適付属品ワンタッチテープ、木ネジ材質ABS、PC色ホワイト質量(g)約72定格寿命(時間)約30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34光源白色LED×6灯(交換不可)色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本連続点灯時間760日(1日10回点灯)センサー感知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-66RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
ローソク球5W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751セット(2個)5日以内出荷長寿命に設計された電球です。2個入パックです。用途常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)52質量(g)5消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)25定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ベビーボール球7W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥179税込¥1971個5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)61質量(g)9径(Φmm)40口金E26定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
センサーナイトライト白色LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381箱(2個)5日以内出荷LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。用途周囲が暗くなると光ります。質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
センサーナイトライトアンバー色LED1灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個5日以内出荷LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。用途周囲が暗くなると光ります。質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色アンバーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
センサーナイトライトアンバーLED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381箱(2個)5日以内出荷LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。用途周囲が暗くなると光ります。質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトン球50W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥529税込¥5821個当日出荷スポット照明、ダウンライト等に最適です。全長(mm)75質量(g)16消費電力(W)45定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)50定格寿命(時間)2000ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
ウッドセードフレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。材質ウッド、スチール幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25寸法(mm)セード:約Φ105×150質量(g)約600定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約2定格消費電力(W)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70アーム長さ(mm)約300アームフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
LEDセンサーナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約55定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)約0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95光源白色LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー搭載アズワン品番65-0528-46RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
6LEDミニフラッシュライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。緊急時やアウトドアでの使用でも安心の防雨型仕様です。付属品ストラップ材質ABS色ホワイト質量(g)45全光束(Lm)(最大)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×98光源高輝度白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本 (別売)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応灯数6防水性防雨型(IP-X3相当)電球の種類LED特殊用途防雨
キャンピングランタン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ヘッド部分を引き上げるだけで自動点灯します。 ヘッド部分を本体に収納すれば自動で消灯しコンパクトになります。色ブラック電池寿命(時間)約20アズワン品番65-0532-08RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×87
雷サージ付フロントタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥629税込¥6921個5日以内出荷幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。 プラグはほこりや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。質量(g)46コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×75×42機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
ハロゲンランプ両口金形100Wショート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質ガラス品名ハロゲンランプ両口金形100Wショート電源AC100V/110V口金R7s本体寸法(mm)W8×H78×D8本体質量(g)約5定格消費電力(W)100全光束(Lm)1650色温度(K)2900平均寿命(時間)2000
ライティングダクト用ユニバーサルジョインタ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷材質ABS本体質量(g)102本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×23×33