絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
762件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモカメラ&ディスペンサースタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    サーモカメラ&ディスペンサースタンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。 建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。 液だれ防止のトレーが付属しています。
    材質スチール寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22質量(g)約5350
  • ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニシーリング60W型バッテリー内蔵

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    日常はシーリングライト、もしもの時はランタンに! フックを持って使う、フックを立てて使う、フックを掛けて使う事が可能。 モバイルバッテリーから充電も可能!
    付属品充電用USB Type-Cコード×1 コード長:約10cm幅(mm)137高さ(mm)69奥行(mm)137周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60本体質量(g)約300器具・セット器具のみ使用電池リチウムイオン電池(交換不可)DC5V 1800mA色(本体)ホワイト光束(Lm)シーリング:約810、ランタン:約80演色指数(Ra)80調光の可否
  • 4wayマグネットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    4wayマグネットライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品スタンド×1、スタンド用ワッシャー×2、クリップ×1、両面テープ付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)消費電力(W)3寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:約53×117、スタンド:約120×360(組み立て時)、両面テープ付き台座:約33×32光源白色LED×12灯(交換不可)色温度(K)4000寿命約40000時間コード長さ(cm)95色(本体)ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可
  • 人感明暗ナイトライトマグネット付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    人感明暗ナイトライトマグネット付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
    付属品ストラップ、シール付プレートホワイト使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)約60全光束(Lm)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80使用電池単四乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)約8センサー感知方式人感(赤外線)、明暗点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)設置方式マグネット/ストラップ設置場所室内アズワン品番65-0528-64光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
  • 渡りコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    渡りコード

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED棚下照明300mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED棚下照明300mm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)(ユニット)240消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100本体質量(g)約100全光束(Lm)約185色温度(K)3000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約242×27×8連結数(最大)22LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED棚下照明750mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED棚下照明750mm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100本体質量(g)約220LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED棚下照明450mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED棚下照明450mm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    超薄型コンパクトサイズ 業界トップクラスの省エネ設計
    材質スチールシルバー消費電力(W)約2.1定格電圧(V)AC100本体質量(g)約137全光束(Lm)約260色温度(K)5700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×27×8連結数(最大)16本LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ用コード付プラグ2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ACアダプタ用コード付プラグ2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    コードが短いので、コンパクトに作業できます。 出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利。
    材質PVCブラックコンセント形状2P本体質量(g)約35電源コード(m)0.2寸法(幅W×長さL)(mm)約25×320ACアダプタ(定格出力)合計700までACアダプタ(定格入力)125V/7A(250V/3A)プラグ形状2P ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ用コード付プラグ2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ACアダプタ用コード付プラグ2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    かさばる長いコードを短くすることで、すっきりコンパクトにできます。 出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利!
    ブラックコンセント形状2P本体質量(g)35電源コード(m)0.2定格入力電流(A)7/125V、3/250V※海外で使用する場合に限るプラグ形状2P(ストレート型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーダクトソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    カラーダクトソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ幅(mm)33高さ(mm)51奥行(mm)38電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約65RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ木目ペンダント大 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アルミ木目ペンダント大

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ+木木目+ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約750コード長さ(mm)800アズワン品番65-0529-11RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球
  • ペンダント小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダント小

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルな見た目のペンダントライトです。
    材質長さ(mm)コード:約800幅(mm)210高さ(mm)150奥行(mm)210周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約500コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否調色の可否
  • リモコン付シーリング直付けライティングダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    リモコン付シーリング直付けライティングダクトレール

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。 リモコンで簡単にON/OFFができます。
    付属品ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)ホワイト長さ(m)約1本体質量(g)約1000最大消費電力(W)600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×150×95使用電池単4乾電池×2本(電池別売)アズワン品番65-0528-34リモコンRoHS指令(10物質対応)対応
  • グロー球・ナツメ球お取り替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球・ナツメ球お取り替えセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロー球32W型用2個入P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球32W型用2個入P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    お買い得2個パック!
    全長(mm)38口金P21外径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブル用タップホルダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テーブル用タップホルダー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのタップを挟み、机や棚に固定ができるので、抜き差しが便利。
    材質ABSホワイト本体質量(g)約295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×153アズワン品番65-0529-87RoHS指令(10物質対応)対応
  • 束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    束ねるバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    83税込91
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐候性束ねるバンド20本入 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐候性束ねるバンド20本入

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    光や熱、水に強い結束バンドです。野外でも使用できます。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォン充電機能 デジタルチューニング選局機能 LEDライト搭載 モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)
    材質ABSホワイト定格充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA本体質量(g)約305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×40×97連続使用時間(時間)【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11光源白色LED×3灯※交換不可連続使用時間(分)【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10液晶サイズ3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面使用電池内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売充電時間(時間)約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電バッテリー容量(mAh)2000画素数320×240アズワン品番65-0529-95受信方式ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応)RoHS指令(10物質対応)対応表示切替16:9⇔4:3に切替対応充放電回数(回)約400
  • 2分配オーディオコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    2分配オーディオコード

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    オーディオプレーヤーに接続することによりヘッドホンなどで二人一緒にリスニングが可能です。 コードはOFC仕様により良質な音を実現します。
    材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローソク球7Wホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球7Wホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーズトリマー  ポーチ付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ノーズトリマー ポーチ付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    気になる鼻毛をキレイにカットできるノーズトリマーです。 ラバーコーテイング仕上げで滑りにくいグリップです。 チェックに便利なライト付きなので、剃り残しや剃り過ぎ防止に役立ちます。 持ち運びに便利なポーチ付きです。
    付属品ポーチ、掃除用ブラシ、専用スタンド材質本体:ラバー、ABS、刃:ステンレスブラック質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×138×30使用電池単3形乾電池×1本(別売)[推奨電池:単3アルカリ乾電池]電池寿命約6ヶ月(週1回 1回約90秒使用の場合/アルカリ乾電池使用時)アズワン品番65-0525-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 展示バー 引掛けシーリングタイプ 500mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    展示バー 引掛けシーリングタイプ 500mm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ペンダントライトや小型シーリングなどの、お好みの照明器具を設置して点灯させることができます。 クランプで挟んで、好きな場所に照明器具を設置することができます。 クランプ部分は角度を変えられるため、幅広い使い方が可能です。
    質量(g)約680耐荷重(kg)5コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約555×50×50(クランプ部含む)定格容量(W)600RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)クランプ:約15~40
  • ライティングダクト用シーリングボディ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライティングダクト用シーリングボディ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    ライティングダクトからシーリングに転換できます。
    材質ABS樹脂質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×30×30定格入力電流(A)125V/6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型引掛シーリング YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    角型引掛シーリング

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    クリーム質量(g)44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×41×25
  • 乾電池式 3WLED センサーライト 2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式 3WLED センサーライト 2灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
    付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABSブラック質量(g)約402光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-72感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 乾電池式 3WLED センサーライト 1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式 3WLED センサーライト 1灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
    付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABSブラック質量(g)約275全光束(Lm)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×106光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-71感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 1LEDミニセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    1LEDミニセンサーナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    周囲が暗くて人が近づくと点灯します。 簡単に設置できる乾電池式です。
    材質ABS質量(g)45全光束(Lm)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31光源白色LED×1灯(交換不可)電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間使用可能温度範囲0~35℃使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式人感明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コーナーセンサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。 暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
    材質ABSホワイト質量(g)約45全光束(Lm)約10(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命約200日(1日10回点灯時)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-71RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボールセンサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。
    ホワイト質量(g)約117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間LED寿命(時間)20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐トラ付アンダータップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付アンダータップ3個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 コンセントキャップ付きで使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
    質量(g)62コンセント個数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    2AC2USB2.1A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様絶縁カバー:あり材質ABS出力最大出力:2.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×21プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
    質量(g)約265スイッチ集中コンセント個数10.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×210×28電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AM・FMハンディラジオ シルバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    AM・FMハンディラジオ シルバー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    かんたん操作AM/FMラジオ。 デジタル方式(DSP)採用で安定受信。 使い分け自在、内臓スピーカー&イヤホン対応(付属)。
    付属品モノラルイヤホン材質ABSシルバー質量(g)約63寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×91×19.5連続使用時間(時間)【スピーカー時】AM:約49、FM:約45、【イヤホン時】AM:約55、FM:約50使用電池DC3V/単4乾電池×2本(別売)スピーカーサイズ:Φ36mm、出力:200mW受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHzアズワン品番65-0529-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • G95ボール形LED 60W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 60W相当 E26 N色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13アズワン品番65-0426-95LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベビーボール球15WクリアE12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球15WクリアE12

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドセードダクトペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ウッドセードダクトペンダントライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
    材質ウッド+スチール直径(Φmm)セード:Φ106高さ(mm)100質量(g)約300消費電力(W)60口金E26コード長さ(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツメ球20Wホワイト口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球20Wホワイト口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)48質量(g)8口金E17外径(Φmm)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球5Wホワイト口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球5Wホワイト口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)5口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命