絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
767件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国内用変換プラグB3タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    国内用変換プラグB3タイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
    材質耐火性ABS樹脂ブラック質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×40定格入力電流(A)125V/6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用変換プラグOタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    国内用変換プラグOタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
    材質耐火性ABS樹脂ブラック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14定格入力電流(A)125V/6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • G95ボール形LED 60W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 60W相当 E26 L色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90消費電力(W)7.2口金E26外径(Φmm)95全光束(Lm)710周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13光源色電球色アズワン品番65-0426-94LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • G95ボール形LED 100W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 100W相当 E26 N色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90口金E26外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.22アズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • G95ボール形LED 100W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 100W相当 E26 L色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90口金E26外径(Φmm)30周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.22アズワン品番65-0527-60LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナツメ球15Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球15Wクリア口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • テープセンサーライトM YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テープセンサーライトM

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。 クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。 簡単に移動できる乾電池式です。
    ホワイト質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22使用電池単4形乾電池×4本(別売)電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合)検知方式人感センサー/常時点灯アズワン品番65-0528-62LED寿命(時間)約20000RoHS指令(10物質対応)対応灯数30灯
  • ナイトライト人感明暗 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナイトライト人感明暗

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
    仕様絶縁カバー:ありホワイト質量(g)約42消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式人感明暗アズワン品番65-0528-50LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
  • ソーラー式 3WLED センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ソーラー式 3WLED センサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
    付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm材質ABSブラックコード長さ(m)約2.8(本体使用時)光源3W白色LED使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可)電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 固定テープ付F3モール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    固定テープ付F3モール

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    釘など打てない壁や床の配線に最適です。
    質量(g)175外幅(mm)約26内幅(mm)約16.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定テープ付F1モール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    固定テープ付F1モール

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    釘など打てない壁や床の配線に最適です。
    質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×1070×1外幅(mm)約17内幅(mm)約8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    729税込802
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
    仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67電球色質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ60W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトンミニランプ25W形クリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトンミニランプ25W形クリア

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
    全長(mm)58クリア質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-86ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 海外旅行用変圧器130V240V1000 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用変圧器130V240V1000

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
    ホワイトコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    HDMIケーブル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    4K・HDRの美しい画質に対応 1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送 Ultra HD Blu-ray対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 経年劣化しにくい金メッキプラグを採用 下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能
    ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
  • 個別スイッチ付2AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付2AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約330ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×182ケーブル長(cm)200USBポート数2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • 強力雷ガード付4個口クワトロタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    強力雷ガード付4個口クワトロタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 大きな雷でも安心の12.000V対応雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    材質PC質量(g)40コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×26×30機能雷ガード、絶縁カバープラグ形状2P最大サージ電圧(V)12000
  • ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントライト1灯電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 (電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
    付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否調色の可否
  • ベビーボール球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球15W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適クリア高さ(mm)49質量(g)7径(Φmm)30消費電力(W)15口金E17定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリプトンミニランプ40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトンミニランプ40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。 主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
    全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンミニランプ
  • LEDスイッチ式ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDスイッチ式ナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    コンセントがあればどこでも自由に使用する事が出来ます。
    仕様絶縁カバー付ホワイト質量(g)51消費電力(W)約0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×70×95光源白色LED光源色白色アズワン品番65-0528-58RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 5W木目スタンドライト調光付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    5W木目スタンドライト調光付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。
    付属品ACアダプタ質量(g)約480消費電力(W)約5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20アーム長さ(mm)約340光源白色LED(交換不可)色温度(K)約6000照度(Lx)約1520光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420LED寿命(時間)約40000アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
  • 耐トラ付コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付コーナータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
    付属品コンセントキャップ2個コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×45機能絶縁カバープラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
  • コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コーナータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    3方向に電源を分配します。
    ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V本体質量(g)38定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×45×15差込口3個口アズワン品番65-0530-90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイスケーブルバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ツイスケーブルバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。
  • ライティングダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライティングダクトレール

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ 取り付け簡単で工事不要! 店舗照明や、お部屋の演出に。
    付属品AC変換アダプタ、本体取付用ネジ×2本、本体取付用アンカー×2材質コード長さ(m)0.6
  • 映像電源一体型ケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    映像電源一体型ケーブル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
  • 専用ACアダプター12V1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    専用ACアダプター12V1A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
  • 壁面取付金具・タイプE YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    壁面取付金具・タイプE

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
  • 壁面取付金具・タイプD YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    壁面取付金具・タイプD

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
  • ジャンクションボックス・タイプE YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ジャンクションボックス・タイプE

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
  • ジャンクションボックス・タイプD YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ジャンクションボックス・タイプD

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
  • 6個口タップクランプ付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    6個口タップクランプ付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • 3個口+3個口タップクランプ付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3個口+3個口タップクランプ付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • 乾電池式クリップライトセンサータイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式クリップライトセンサータイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • LED流し元灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED流し元灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • LED多目的ミニシーリングライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED多目的ミニシーリングライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • LEDダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDダウンライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • リチウムイオン電池 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    リチウムイオン電池

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • 海外用電源プラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷