プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード
材質ABS
色ホワイト
スイッチなし
コンセント個数3
定格容量(W)1500まで
マグネット×
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング〇
お買い得3個パック!
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40
形名E形
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS
色ホワイト
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
パッケージサイズ(mm)W130×H230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40
機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格容量(W)1500まで
入数(マスター)40、(インナー)10
プラグ形状ストレート
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
シンプルな省エネタップ。
コンセント個数2
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)37
スイッチ集中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×50×45
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A/125V/合計1500Wまで
空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
色クリア
適合2Pコンセント
エスコ品番EA815HZ-19
質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプキャップタイプ
1パック(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別32形
材質ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)定格:32、高出力:45
口金G13
本体質量(g)約160
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)約26×1198
点灯方式インバータ式
全光束(定格)(Lm)3500
全光束(高出力)(Lm)4900
Ra85
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類直管蛍光灯
調光の可否なし
危険物の類別非危険物
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)37
コンセント個数1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ有無あり
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード
色ホワイト
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
ノイズフィルターなし
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量15A/合計1500Wまで
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
入数(マスター)160、(インナー)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷サージなし
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
定格電力(W)1500
定格電流(A)15
機能耐トラ付
絶縁種別絶縁カバー
シャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ横
質量(g)16
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
ガラス色フロスト
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂
色ブラック
スイッチ×
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量125V/15A/1500Wまで
機能キャップ付き
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光
色ブラック
質量(g)40
電源単四形乾電池×2本
連続使用時間30時間
波長(nm)650~660
電池寿命(時間)連続30
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
レーザー出力1mW未満
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14
商品タイプリモコンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
質量(g)42
スイッチ一括集中スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50
アース端子×
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
マグネット×
USBポート数×
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
こんなお得な商品も!

ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質0.8mm鋼板
厚さ(mm)0.8
色赤
危険物の類別非危険物
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光
色ガンメタリック
質量(g)44
タイプペンタイプ
波長(nm)650~660
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
材質ABS
機能耐トラあり、雷ガード
絶縁種別絶縁ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110
定格容量(W)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
USBポート2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ
付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質PVC
型式ダイナミック型
色ブラック
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
材質ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)36
口金G13
本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5
本体質量(g)約205
定格入力電流(A)0.44
寿命12000時間
点灯方式ラピッドスタート式
ガラス色ホワイト
調光方式なし
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリア
色クリーム
口金E26
本体質量(g)約40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39
定格容量(W)合計100まで
アズワン品番65-0529-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード
色ホワイト
スイッチ×
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
コード長さ(m)0.2
定格電流(A)15
電源コード(m)0.2
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり
材質ABS
質量(g)約400
ポート数2
スイッチ個別
ケーブル長(m)2
コンセント個数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297
定格容量(W)1400
ケーブル長(cm)200
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
コンセント個数1
プラグ形状2P
コンセント形状2P
付属品絶縁カバー
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×43×14
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
仕様保護被ふくコード
スイッチ×
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
径(Φmm)32
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21
高さ(mm)38
質量(g)6
径(Φmm)21
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ縦
質量(g)16
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。
耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。
Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
¥129
税込¥142
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口1口
機能絶縁カバーあり
色白
質量(g)34
タイプL型プラグ
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34
アズワン品番65-0531-76
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 合計1500Wまで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
国によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を国内で使用する際に使用できます。
材質耐火性ABS樹脂
色ブラック
質量(g)13
コンセント形状Cタイプ
定格入力電圧(V)125
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14
定格入力電流(A)6
プラグ形状Aタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
2方向に電源を分配します。
コンセント個数2
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45
機能絶縁カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A/合計1500Wまで
左右横方向にスッキリ配線できます。
幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付
質量(g)36
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合YR-5,YR-10,YR-20,YG-20,SS-20,LX-20,PT-20,YG-10,SS-10,LX-10,PT-10,SS-5,PT-5,MT-3
材質鉄
全長(mm)60
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管
動作回数6000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合TS-2
適合機種YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20
材質NBR
外径(Φ)17mm2
危険物の類別非危険物
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線ができます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
色白
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×45
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付き
プラグ形状2P・スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A/合計1500Wまで
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ