316件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MH965 塗りあと整えスポンジ 武蔵ホルト 動画あり
コンパウンド作業前の塗装肌の調整・研磨剤とパットが一体で手に持ちやすい。3000番相当で深いキズが入りにくい
危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷

塗装時に発生するブツ取り研磨スポンジ・タッチアップペイントの研磨にも最適・小さな部位の研磨に最適・3000番相当で深いキズが入りにくい・プロも愛用
危険物の類別非危険物
1個
389 税込428
当日出荷

ガリガリとサビを落とせる粗めのサビ取り消しゴムです。消しゴム感覚で簡単にサビを落とせます。
危険物の類別非危険物
1個
689 税込758
4日以内出荷

固まる前なら水で落とせてやりなおせる。
用途バンパーの浅いキズ用。 セット内容パテ15g、専用フレキシブルヘラ、耐水サンドペーパー#800 種別バンパーパテ 硬化時間(分)60(20℃、1mm以下のキズの場合)完全硬化は240~360 使用箇所金属、プラスチック 危険物の類別非危険物
1個(15g)
819 税込901
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固いガラス皮膜を形成しヘッドライトの変色を防ぎ輝きを一年以上持続させます。またウェットシートタイプなので飛び散りを防ぎ、細部のコーティング施工に適しています。 くすみや黄ばみを除去する下地処処理ベースコンディショナーとマイクロファイバークロスがセットになったオールインワンタイプです。
セット内容ヘッドライトコーティング(3g)×2袋、ベースコンディショナー(20g)×1個、マイクロファイバークロス×1枚 危険物の類別非危険物
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

FRPパーツに塗装する事で、上塗り塗料との密着が高まります。
用途車のFRP製エアロパーツ(フロントスポイラー、サイドスカート、リアウィング)、バイクのカウル等、ゲルコート仕上げされたパーツの補修塗装や、塗り替え時の下塗りに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

アルミタイプの粘着シートです。 使用範囲が広くボディ、マフラー等応用もいろいろ。 好きな大きさに切って貼るだけで簡単に補修が出来ます。
用途ボディの補修補助材 テープ幅(mm)90 基材アルミ テープ長さ(m)0.3 危険物の類別非危険物
1個
659 税込725
当日出荷

車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。浸透性抜群な液体タイプ。
成分有機溶剤系 質量(g)20
1本(20g)
1,298 税込1,428
当日出荷

速乾性で強く厚い塗膜を形成、車やバイク等のパーツをクールなマット調(艶消し)にカスタムできます。耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成。塗布面積は、23 回塗りで 0.9~1.4m2(塗り方や下地により差があります)
用途自動車のボディやバンパーやホイール、その他各パーツなどの塗装。オートバイのガソリンタンク(外面)やヘルメットなどの塗装 マットクリア 容量(mL)320 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量144mL 危険物の性状非水溶性
1缶(320mL)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

各種素材に対し上塗り塗料の密着性を向上させる下塗り塗料。金属・非金属・PP などの樹脂まで幅広い素材に対応します。速乾性で密着性に優れた万能型プライマー。トルエン、キシレンをはじめ、鉛等の重金属を含まない環境対応型塗料。塗装面積:0.6~0.9m2 (3回塗り)
用途万能型プライマー(主な適用素材:ポリプロピレン樹脂、防錆鋼板、アクリル、ブリキ、FRP、ポリカーボネート、クロムメッキ) 容量(mL)300 危険等級 色調クリア 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

MH7029 ウロコン 武蔵ホルト 動画あり
武蔵ホルトウロコン
固着したウロコ状の水アカや雨ジミを強力に除去するガラス専用コンパウンド。 ガラスコーティング前の下地処理に最適。
適合水アカ/雨ジミ 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×41 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。 自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。 下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。 重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。 好みの色相に仕上げて下さい。
シルバー 寸法(mm)55×55×145 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量72mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

耐熱温度600℃で、車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。 塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃)乾燥後約1時間で使用できます。
寸法(mm)53×53×145 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格1種2号適合品。車内小物などの接着、固定に最適です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

JIS規格1種1号適合品。エンブレムやオーナメントなどの軽量な外装部品の接着、固定に最適です。
1個
999 税込1,099
当日出荷

車のマフラーサイレンサーの穴・ヒビ割れを金属板で強力に補修します。面倒な取り外し作業をすることなく簡単に、補修できます。短時間でキレイに仕上がります。ドライバーで締めこむだけです。
危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

特殊耐熱構造のテープを採用し、耐熱温度150℃で超曲面用として曲線にも自由自在に使用可能。
危険物の類別非危険物
1個
559 税込615
当日出荷

ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。※添加率は3%以内※トヨタセンチュリー、輸入車、濾過装置つきの冷却系及びホンダデュアルキャブ車には使用出来ません。※冷却水路が錆などにより目詰まりしている車、水路環境にフィルターがある車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物
1本(125mL)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去、スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的です。
適合用途鉄粉取り 材質ウレタン変性アクリル樹脂 寸法(mm)60×40×110 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

透明樹脂の劣化によるくもり・黄ばみやキズの除去に最適なコンパウンドです。特に雨風や紫外線・熱に最もさらされるヘッドライトの磨きに適しています。ツヤ出し・保護成分配合
付属品専用ネルクロス2枚 危険物の類別非危険物
1個(20g)
1,298 税込1,428
当日出荷

シルバーホイール用の筆塗りペイントがスプレーに変身。 スポット噴射だから最小限のマスキングでOK。極細ミストで垂れにくい。 必要なアイテムが全て揃ったオールインワンセット。
セット内容タッチガンスプレーアタッチメント、カラータッチホイール用、スペアチューブ、下地処理シート、マスキングシール 3枚、耐水サンドペーパー 320番 1000番 ホイールシルバー 容量(mL)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×55 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

特殊素材を使った網目状のサビ落としシート。 目詰まりしにくいメッシュタイプ。研磨成分が表裏に施してあるため両面使用可能。 紙製のサンドペーパーに比べて約10倍の耐久性。 空研ぎ・水研ぎ、どちらでも使用可能。
容量(mL)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×63×51 危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
4日以内出荷

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×120×100 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998 税込2,198
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
3,198 税込3,518
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

太陽光で硬化、先細ノズルで直接キズ埋めできる簡単パテセット。ヘラ・サンドペーパー800番付属。
種別浅いキズ用パテ ホワイト 容量(g)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×25×200 研磨可能時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.012L 硬化剤比率一液性 危険物の性状非水溶性
1個(12g)
779 税込857
当日出荷

耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。 スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。 塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能。
寸法(mm)105×185×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MH70117 クルマの【激落ちくん】虫・油膜取りウォッシャー 武蔵ホルト 動画あり
虫汚れや鳥のフンを優れた洗浄力で強力に落とす。ギラギラの油膜を除去して視界スッキリ。オールシーズン対応、-30℃まで凍結しない。薄めずにそのまま使用できるストレートタイプ
凍結温度(℃)-30 容量(mL)2000 危険物の類別非危険物
1個(2000mL)
899 税込989
当日出荷

ゼリー状の瞬間接着剤なので、凹凸面や垂直面の使用に適しています。金属、硬質プラスチック、ゴム、陶器はもちろん接着剤がしみ込みやすい木材や皮革も接着できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個(3g)
669 税込736
当日出荷

飛び石などの細部の塗装に最適。塗料のはみ出しやたれを防いできれいに塗れる。
危険物の類別非危険物
1個
279 税込307
当日出荷

多様なパテうめ作業に対応できるように形状を、大きなへら、曲面用へら、小さなへら、へらクリーナーの4種にまとめてあります。
危険物の類別非危険物
1セット
659 税込725
当日出荷

超微粒子パテなのですり傷やピンホールも楽々補修。ノビの良いラッカーパテですので作業性は抜群。・硬化時間/20℃1o以下の場合、1時間・作業温度/10℃30℃・色調/ベージュ
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.1kg
1個(100g)
859 税込945
当日出荷

窓ガラスに使用を限定した事で従来品よりも大幅に剥離性能をUP。しつこい糊残りなどもすっきりキレイに除去します。
1本(20mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

こするだけで、サビが簡単に落せます。
危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
4日以内出荷

密着性と速乾性に優れた車検整備、補修用の防錆塗料剤です。シャシーおよびフロアー下部面に塗布すれば、泥水、雨水、塩水、土砂、雪等の原因から発生する錆び付きや傷付き腐食を確実に防止します。乾燥時間が早く密着性に優れているため、メンテナンス時間の短縮、作業効率が上がります。
タイプスプレー 乾燥時間(分)20~30 成分トルエン、ジメチルエーテル、LPG、イソプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

無色・無臭の高粘着性(垂れない)グリースです。金属の回転、摩擦部分の動きを滑らかにします。自動車のドア・トランク・ボンネットのヒンジ、ジャッキ、自動車のチェーン等の回転部分の潤滑に。ご家庭内のドアヒンジ、門扉、工具等稼動部分のスベリを良くします。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
729 税込802
4日以内出荷

ホイールの汚れにハードタイプ。 鉄粉やブレーキダストも除去。 洗車では落とせない、鉄粉、ブレーキダスト、ピッチ・タールを吸着除去。
危険物の類別非危険物
1本(100g)
759 税込835
4日以内出荷

天然成分のオレンジオイルを使用した剥離剤。 ラッカーシンナーのような溶剤臭がなく、トルエンやキシレン、ベンゼルなどの有害物質を一切使用しておりません。 使用するユーザーと環境に優しい超強カリムーバー。 固化した塗料の剥離用途以外にもシールやステッカー、接着剤の剥離剤としてもご使用いただけます。 有機溶剤を使用しない剥離剤 接着剤などのしつこい粘着質も簡単に除去出来ます。
用途固化した塗料も落とす超強力タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。
用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。 半透明(パール入) メーカートヨタ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 適合カラーNo057(上塗り) 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
739 税込813
当日出荷