材質SUS304
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
材質ステンレス
種類平ワッシャー
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。
低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。
防腐剤不使用
やわらかな使い心地です。
手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体
成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤
エスコ品番EA922HB-52
材質レーヨン、ポリエステル
シートサイズ(mm)200×300
効果除菌
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
自動車補修用の塗料はがし液です。
自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。
塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。
機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1袋(19枚)
¥240
税込¥264
当日出荷
エスコ品番EA949WF-10
材質鉄(ユニクロメッキ)
厚さ(mm)1.6
種類平ワッシャー
内径(Φmm)10
外径(Φmm)22
表面処理ユニクロ
1セット(35個)
¥250
税込¥275
当日出荷
材質PE
仕様Φ48.6mm単管用
エスコ品番EA983FV-48
全長(mm)50
1袋(10個)
¥440
税込¥484
当日出荷
1袋(20個)
¥460
税込¥506
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)1.25
規格1種
呼び寸法M8
六角対辺(mm)13
1袋(20個)
¥860
税込¥946
当日出荷
チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
用途幅約5mmのヒビの補修に
色グレー
耐熱温度(℃)700
危険物の類別非危険物
1本(150g)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに
適合鉄・非鉄金属
色白
質量(g)75
耐熱温度(℃)1000
危険物の類別非危険物
硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
1本(75g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エスコ品番EA995AD-47
材質ポリエチレン
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
1袋(20個)
¥350
税込¥385
当日出荷
防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用
色クリア
質量(g)320
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番EA109CY-150
材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)20×15×170
適合パイプ径(Φmm)51~76
ケーブル長(mm)1500
ケーブル径(Φmm)6
ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
¥950
税込¥1,045
欠品中
エスコ品番EA949LY-306
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
1袋(20個)
¥330
税込¥363
当日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
エスコ品番EA949WG-8
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類スプリングワッシャー
呼び径(mm)8
表面処理ユニクローム
1袋(80個)
¥375
税込¥413
当日出荷
1袋(10個)
¥210
税込¥231
当日出荷
材質(刃)炭素鋼
刃幅(mm)40
適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用
エスコ品番EA524B-5
刃厚(mm)0.2
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。乾燥後の研磨も容易です。補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
タイプフラックス入り
外観金属線
保管環境冷暗所に保管
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
材質(ブラシ部)スチール
長さ(mm)130
毛丈(mm)15
エスコ品番EA109K-1
幅(mm)40
線径(Φmm)0.2
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
エスコ品番EA949LX-205
1パック(20枚)
¥240
税込¥264
当日出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ