15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地のカラーを選ばず上塗りすることで塗装のツヤを消し、キズなどからも保護することが可能です。 自動車のサイドミラーや内装パーツ、バイクのガソリンタンクやヘルメットなどの仕上げ塗装にご使用いただくと、下地の塗装を活かしたツヤのないマット調に変えることが出来るペイントてす。
寸法(mm)H205×60×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
ブラック メーカー汎用 寸法(縦×横×奥行)(mm)21×131×21 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 適合カラーNo 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
699 税込769
当日出荷

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。 自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
ブラック 寸法(mm)53×53×162 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

防錆効果に優れたツヤ消し自動車補修用スプレー塗料です。
つや消し黒 液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! 容量(g)312 耐熱温度(℃)1093 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! グレー 耐熱温度(℃)1093 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量173mL 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
2,898 税込3,188
当日出荷

マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 存在感あるアーミー系の青に、マリンブルーをプラスした「アーミーライトブルー」。 シックでライトな開放感ある青です。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。
用途マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 アーミーライトブルー 容量(mL)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60 塗り面積(m2)1(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 ベージュの語源である”加工しない自然な羊毛”の色彩を豊かに表現した「ウールベージュ」。 ラグジュアリーでエモーショナルなベージュです。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 ウールベージュ 容量(mL)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60 塗り面積(m2)1(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 ミリタリー感の強いカーキに、完熟オリーブの緑が融合した「オリーブドラブ」。 ナチュラルでインパクトのあるグリーン系カーキ色です。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 オリーブドラブ 容量(mL)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60 塗り面積(m2)1(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 ナチュラルに青みがかったグレーが創造力を引き立てる「スモークブルーグレー」。 Holtsがこだわったクールなグレー系の青です。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 スモークブルーグレー 容量(mL)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60 塗り面積(m2)1(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 Holts発祥のイギリスが原産の猫ブリティッシュショートヘアをイメージした「ブリティッシュグレー」。 ファッショナブルで気品ある上質なグレーです。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 ブリティッシュグレー 容量(mL)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60 塗り面積(m2)1(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 Holts発祥のイギリスの伝統カラー・ネイビーブルーに深海をイメージした濃色ブルーをプラスした「ロイヤルネイビー」。 上品でオリジナル感の高いネイビーブルーです。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 ロイヤルネイビー 容量(mL)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60 塗り面積(m2)1(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 どこにでもあるようで、ここにしかない重厚感の高い「マットブラック」。 Holtsの感性を追求し完成した黒を超えた黒です。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 マットブラック 容量(mL)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60 塗り面積(m2)1(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

研磨製の高い粗目・仕上げ用の細目・艶出し仕上げ用の極細の3タイプがセットになった少量タイプの液体コンパウンドセットです。
形状液体 セット内容細目・極細・超極細 各1本 危険物の類別非危険物
1セット(80mL×3本)
2,598 税込2,858
当日出荷

女性や補修初心者にも使いやすい車のキズ消しセットです。ボディの磨きキズやスリキズを消し、ワックスも同時に掛かります。
セット内容ツヤ出し25g+キズ消し15g 危険物の類別非危険物
1セット
639 税込703
4日以内出荷