車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする鉄部分に使用可能。
耐久性・密着性に優れ、変色が少ないのできれいに仕上がります。
塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃の場合)乾燥後約1時間で使用できます。
色ブラック
寸法(mm)130×200×58
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
容量(g)312
耐熱温度(℃)1093
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
未塗装プラスティックの劣化による白化・色あせをコーティングにより黒さを復活させます。
ケイ素樹脂が湿気硬化し、優れたコーティング効果を発揮!
高い耐熱性からエンジン周りの樹脂パーツにもご使用いただけます。
持続期間は約6ヶ月~1年
用途車の外装などの樹脂パーツ、エンジン周りの樹脂カバー、バイクなどの樹脂パーツ
付属品専用スポンジ2個
成分ケイ素化合物、アルコール類
使用方法1下地処理→2薄く塗り広げる→3乾拭き・仕上げ→4乾燥・硬化1、汚れ・油分・ワックスなど洗剤等でよく落とし充分に乾燥させる2、付属のスポンジを適当な長さに切り液を少量つけて薄く塗り広げる3、5分程乾燥後、乾いたきれいな布などで軽く拭きあげる4、その後約24時間で指触硬化、100時間程度で完全硬化、完成!
液色クリア
硬化速度100時間で完全硬化(20℃の場合)24時間後には指触可能
耐熱温度(℃)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐熱温度600℃で、車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする部分に使用できます。
耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃)乾燥後約1時間で使用できます。
寸法(mm)53×53×145
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード