107件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    34,980税込38,478
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。ハイポジでシャープなエッジにより、優れた仕上げ面を実現。アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属および軟質材向け。
    用途ねじ切り加工用寸法D1(Φmm)6.8ホルダーCR10コーティングノンコーティングインサート厚さ(mm)3.6±0.025[S]
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    34,980税込38,478
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。 。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。 。下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。 。 TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。 。炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC50以下のあらゆる鋼材に対応。
    用途ねじ切り加工用寸法D1(Φmm)6.8ホルダーCR10コーティングTiAlNインサート厚さ(mm)3.6±0.025[S]
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。ハイポジでシャープなエッジにより、優れた仕上げ面を実現。アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属および軟質材向け。
    用途面取り・バリ取り用コーティングノンコーティング
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC60以下のあらゆる鋼材に対応。
    用途面取り・バリ取り用コーティングTiAlN
  • 99 ホルダ/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 ホルダ/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    1本のホルダに複数インサートを取り付け可能。 。特許取得済の二面拘束構造クランピングシステムが高剛性を発揮し、精確な位置決めと優れた再現性を両立します。 。超硬ホルダは仕上げ加工に最適です。
    仕様ねじ/レンチ:NS-22062 0.9Nm / NK-T7寸法L2(mm)33ホルダーCR06シャンク径d(Φmm)6先端径d1(Φmm)4.3材質(シャンク)スチール
  • TSCHORN 3Dテスタ ユニバーサル ムラキ

    TSCHORN 3Dテスタ ユニバーサル

    ムラキ
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    あらゆる測定物に対応するダイヤル式基準位置測定器。 。これ1台でX・Y・Z方向の測定が可能。 。ボール半径の計算が不要なため、ワークの基準位置を迅速かつ正確に検出できます。 。ショーン3Dテスタ ユニバーサルは世界最小クラスのコンパクト設計。 。洗練されたデザインと高い精度・汎用性により、段取り作業の効率化に貢献します。
    防塵防水性能IP67ストローク量(mm)XYZ 1.5繰返し精度(μm)10シャンク径(mm)Φ12
  • Xtremeベベルブラシ ムラキ

    Xtremeベベルブラシ

    ムラキ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワ イヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワ イヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適トラスコ品番687-8772ねじ径M10(P1.5)外径(mm)100線径(mm)0.3
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#80 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#80

    ムラキ
    2,698税込2,968
    1袋(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
    用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。仕様最高使用回転数(rpm):20000軸径(Φmm)3粒度(#)80軸長(mm)50
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組) ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組)

    ムラキ
    4,098税込4,508
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
    用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)320軸長(mm)30適合材ガラス
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type53) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type53)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)2.34砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状53砥石長(mm)-材質(シャンク)スチールシャンク径2.34m/m
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type52) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type52)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    シャンク径(Φmm)3砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状52材質(シャンク)スチールシャンク径3.0m/m
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type11) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type11)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    全長(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状11材質(シャンク)スチール
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type3) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type3)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    シャンク径(Φmm)2.34砥石径(Φmm)1.7最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状3材質(シャンク)スチールシャンク径2.34m/m
  • 3Dテスター ビプラス ムラキ

    3Dテスター ビプラス

    ムラキ
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番161-5519質量(g)660
  • 3Dテスター ムラキ

    3Dテスター

    ムラキ
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番161-5518質量(g)560
  • 超硬バー C10本組セット ムラキ

    超硬バー C10本組セット

    ムラキ
    46,980税込51,678
    1セット(10本)
    翌日出荷
    用途炭素鋼、合金鋼など様々な鋼のバリ取、面取り、彫刻などの加工が出来ます。仕様Φ6mmシャンクの超硬バー10本セットトラスコ品番522-9880セット内容CB1C106(2)、CB2C105(1)、CB3C103(2)、CB4C103(1)、CB5C104(1)、CB6C102(1)、CB7C103(1)、CB8C105(1)(スチールケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
  • ショーン タッチファインダ ムラキ

    ショーン タッチファインダ

    ムラキ
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷
    全方位から確認できる赤色発光LEDと2か所の小窓付です。光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。全周で確認できる赤色発光LEDプラス2カ所の小窓付です。通電式、オーバーラン保護機能付で、A23S12Vの電池を採用する事により高感度で検出できます。
    用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。ガンドリルマシンやマシニングセンタ、NCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1034
  • ショーン タッチファインダー Φ32(通電方式) ムラキ

    ショーン タッチファインダー Φ32(通電方式)

    ムラキ
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    赤色LEDを全方位から確認可能です。音と光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。
    用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。トラスコ品番480-7936質量(g)5402018年トラスコ掲載ページ1 1034
  • ショーン タッチファインダー Φ20(通電方式) ムラキ

    ショーン タッチファインダー Φ20(通電方式)

    ムラキ
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    赤色LEDを全方位から確認可能です。音と光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。
    用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。トラスコ品番480-7928質量(g)3312018年トラスコ掲載ページ1 1034
  • ショーン ゼロファインダー ムラキ

    ショーン ゼロファインダー

    ムラキ
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    LEDランプを全方位から確認可能です。強力マグネット付です。工具破損を防ぐクッション機構付です。
    用途高精度の刃先位置測定に。トラスコ品番480-7961質量(g)2262018年トラスコ掲載ページ1 1035
  • MRA ベルトサンダ ムラキ

    MRA ベルトサンダ

    ムラキ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    安全ロックレバー式 後方排気タイプ 扱いやすいグリップ形状 左利き、右利きのどちらでも対応
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000付属品#80×13mm(装着)、#60×13mm #120×13mm、Φ6アイドルプーリーテンションバー9/64”レンチトラスコ品番754-2763質量(kg)1.36ベルト速度(m/min)1810供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)260排気方式後方排気ベルト寸法(mm)6×610、13×610ホース取付口RC1/4
  • MRA ベルトサンダ ムラキ

    MRA ベルトサンダ

    ムラキ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    安全ロックレバー式 後方排気タイプ 扱いやすいグリップ形状
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品#80×20mm(装着)、#120×20 2.5mm、4mmレンチトラスコ品番754-2771質量(kg)1.6ベルト速度(m/min)2710供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)260排気方式後方排気ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口RC1/4
  • MRA エアグラインダ ムラキ

    MRA エアグラインダ

    ムラキ
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式
    最高回転速度(min-1)22000ホース取付口RC1/4付属品11mmスパナ、17mmスパナトラスコ品番754-2780質量(kg)0.4チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)280排気方式前方排気
  • MRA エアグラインダ ムラキ

    MRA エアグラインダ

    ムラキ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方 回転数調整機能付
    最高回転速度(min-1)22000ホース取付口RC1/4付属品14mmスパナ、19mmスパナトラスコ品番754-2798質量(kg)0.68タイプ標準チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)280排気方式後方排気
  • ゼムニューモータ(ストレート) ムラキ

    ゼムニューモータ(ストレート)

    ムラキ
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口R1/4トラスコ品番169-6386全長(mm)200質量(g)400チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5スロットル方式ON/OFFバルブ排気方向後方
  • ゼムニューモータ ムラキ

    ゼムニューモータ

    ムラキ
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口R1/4排気方向後方質量(g)140使用空気圧力(MPa)0.5
  • ショーン 3Dテスタ用スタイラスΦ3.0 ムラキ

    ショーン 3Dテスタ用スタイラスΦ3.0

    ムラキ
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    スリムプラスV2(001V2D012)及びビプラスV2(001V2V012)用です。
    トラスコ品番663-8727
  • MRA超硬バー ムラキ

    MRA超硬バー

    ムラキ
    23,980税込26,378
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    マスター超硬バーCBシリーズバーセットです。 使用頻度の高いバーを選定し、コンパクトなケースに収納しました。 持ち運びにも優れ、現場での管理にも容易です。
    セット内容8本組カット形状マスターカット
  • 99 インサート/刻印カッター ムラキ

    99 インサート/刻印カッター

    ムラキ
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    革命的な新しいコンセプトの超硬インサート式の刻印ツールです。 ほとんどの素材に、質の高い刻印を施すことができます。 最新のコーティングされた超硬インサートは高速回転と高送りを実現し、サイクルタイムを劇的に短縮します。 ALDURAコーティングで、インサートへの熱伝達を防止し、高い耐磨耗性能を誇ります。 HRC56までの焼入れ鋼向けです。
    用途機械部品、医療機器、銃の部品、金型、自動車部品、ギア、ベアリング、貴金属への加工
  • ボーテック ガンドリル ムラキ

    ボーテック ガンドリル

    ムラキ
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    材質超硬
  • ディキシ NCセンタードリル ムラキ

    ディキシ NCセンタードリル

    ムラキ
    7,898税込8,688
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ショーン エッジファインダー用バネ ムラキ

    ショーン エッジファインダー用バネ

    ムラキ
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    エッジファインダのばねです。
    用途アルミ加工用適合機種エッジファインダ
  • ショーン エッジファインダー電池12V ムラキ

    ショーン エッジファインダー電池12V

    ムラキ
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
  • ショーン エッジファインダー ムラキ

    ショーン エッジファインダー

    ムラキ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    最大回転数(min-1[r.p.m])500繰返し精度(μm)3以内
  • ショーン アジャストキーセット ムラキ

    ショーン アジャストキーセット

    ムラキ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • イリックス カウンターシンク ムラキ

    イリックス カウンターシンク

    ムラキ
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    切刃形状その他
  • RUKO カウンターシンク ムラキ

    RUKO カウンターシンク

    ムラキ
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • OSBORNステン軸付ブラシリングロック ムラキ

    OSBORNステン軸付ブラシリングロック

    ムラキ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    外径D(Φmm)76最大安全回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(inch)内径B:13先端幅(mm)A:110長さT(mm)トリム:25
  • OSBORN ディスクセンター ムラキ

    OSBORN ディスクセンター

    ムラキ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • OSBORN ステン軸付ブラシアダプタ ムラキ

    OSBORN ステン軸付ブラシアダプタ

    ムラキ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    オズボーン工業用ブラシ 軸付ブラシ ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。 回転時ブラシが開きます。
    シャンク径(Φmm)6寸法F(mm)11寸法D(mm)12.7