99 インサート/チャンファーミルミニ
6枚刃インサートにより高送り加工が可能。
全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。
下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。
TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC50以下のあらゆる鋼材に対応。
- 用途
- ねじ切り加工用
- 寸法D1(Φmm)
- 6.8
- ホルダー
- CR10
- コーティング
- TiAlN
- インサート厚さ(mm)
- 3.6±0.025[S]
- 内容量
- 1セット(5個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。面取り・バリ取り の新着商品
カテゴリ



















