曜日別特売

99 ホルダ/チャンファーミルミニ

99 ホルダ/チャンファーミルミニ - ムラキ99 ホルダ/チャンファーミルミニ - ムラキ

1本のホルダに複数インサートを取り付け可能。
特許取得済の二面拘束構造クランピングシステムが高剛性を発揮し、精確な位置決めと優れた再現性を両立します。
超硬ホルダは仕上げ加工に最適です。

仕様
ねじ/レンチ:NS-22062 0.9Nm / NK-T7
寸法L2(mm)
33
ホルダー
CR06
シャンク径d(Φmm)
6
先端径d1(Φmm)
4.3
材質(シャンク)
スチール
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7820020699626-CR06-06-0531853
¥17,100
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7820027699626-CR06-06-041641
¥17,100
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7820039899626-CR06-06-0471247
¥17,100
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする