曜日別特売

99 インサート/チャンファーミルミニ

99 インサート/チャンファーミルミニ - ムラキ99 インサート/チャンファーミルミニ - ムラキ

6枚刃インサートにより高送り加工が可能。
全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。
下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。
ハイポジでシャープなエッジにより、優れた仕上げ面を実現。
アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属および軟質材向け。

用途
ねじ切り加工用
寸法D1(Φmm)
6.8
ホルダー
CR10
コーティング
ノンコーティング
インサート厚さ(mm)
3.6±0.025[S]
内容量
1セット(5個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法t(mm)
切刃長さ(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78200371R06010-09808-00ピッチ (TPI):181.080.08(±0.025)9.8
¥40,000
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200635R06010-10810-00ピッチ (TPI):1410.1(±0.025)10.8
¥40,000
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする