シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応!
カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190
トラスコ品番323-0317
質量(g)190
1丁
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
奥深い箇所の切断に。
全長(mm)134
呼び寸法(mm)130
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番368-9191
質量(g)80
切断能力(Φmm) 鉄線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番853-4473
適合本体RH20・RH80・RH90・RH100Z・RH200
材質SK3炭素工具鋼(焼入)
頭部径(Φmm)20
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
樹脂ゲート切断に!
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
こんなお得な商品も!
エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。
ホース接続径G1/4 オスネジ
ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。
付属品フットバルブ(FB70S)、ホース
トラスコ品番466-0196
全長(mm)420
質量(kg)13.5
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)318×420×169
空気消費量(cm3/回)3000
ホース取付口G1/4
脱皮能力外径15mm、長さ100mm
1台
¥319,800
税込¥351,780
50日以内出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーストリッパーカッター
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ケーブルストリッパの三ツ星品!
芯線径がΦ0.25~Φ2.6mmまでの電線を無段階脱皮
V型刃で電線へのセッティングは簡単です。
狭い箇所でも中間脱皮・端末脱皮も可能です。
ケーブルの脱皮長さのアタリ付(目盛り付)
脱皮寸法はアタリプレートのネジをゆるめて調整するだけです。
Φ2.6mmまでの銅線切断機能付
トラスコ品番212-1697
全長(mm)120
質量(g)260
切断可能範囲2.6(Φ)
脱皮可能範囲(mm2)0.05~3.5
芯線径(Φ)0.25~2.6
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
プリント基板リード線の連続切断に最適。
仕様ソフトカバー・バネ付
刃形薄刃
強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール
ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース
内装用定木類
ロープ(金属以外)
ベルト・皮革類
樹脂板
動物の骨等
電線(芯線がより線の銅線に限る)
テープ・リボン線
樹木の剪定
全長(mm)210
トラスコ品番111-1582
種別カッター
質量(g)310
適合替刃・カッターX10
刃開き(先端)(mm)39
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
軽量コンパクト設計で騒音が少ない。
狭い個所の研削作業が楽に行える。
研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。
研削面が美しい。
材質、作業に応じスピード調整が可能。
用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り。平面、曲面の塗膜ハガシ。接着剤の削り取り。半自動溶接のビートの削り取り。木工加工。小物金属製品のバリ取り。仕上げ作業。サビ取り。その他研削作業
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
空気消費量(L/min)300
無負荷時ベルト速度(m/分)2200
適合コンプレッサ出力(kW)2.2
付属品ベルト #60/#100 各1枚
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
全長(mm)250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。
刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
仕様メリーバネ
トラスコ品番281-7438
適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65
質量(g)5
1袋(10本)
¥299
税込¥329
当日出荷
電工関係に最適です。
205(強力ニッパ)の柄部に成形カバーを被覆し、大変使いやすくなっています。
全長(mm)175
仕様厚刃、成形カバー付
トラスコ品番287-7945
質量(g)270
切断能力(mm)(VA線)2.0×3芯、(鉄線)Φ2.0、(銅線)Φ3.0
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
PSH05ES003用刃
適合ハイス刃
トラスコ品番104-0677
質量(g)80
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
特に切断力に優れ、堅牢。
仕様ソフトカバー付
刃形厚刃
寸法b(mm)12.5
A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様成形カバー付
こんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
広く一般的に使用されているニッパです。
用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。
仕様ソフトカバー付
その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。
刃形薄刃
奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様ソフトカバー付、ばね付
切断能力(Φmm) 樹脂3
トラスコ品番675-9446
全長(mm)120
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
樹脂ゲートの切断に!
製品に刃面全体がピッタリつきます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
先端を特に細く加工してあるため、狭い箇所の切断に適します。
呼び寸法(mm)125
仕様ソフトカバーバネ付
トラスコ品番104-1631
寸法(mm)128
全長(mm)128
質量(g)90
切断能力(Φmm)2.0(軟質樹脂)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
樹脂ゲート切断に!。太物切断に !
刃形円状刃
仕様ソフトカバーバネ付
精密機器の組み立て・補修などに適しています。
クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)115
全長(mm)118
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
トラスコ品番239-8648
質量(g)60
切断能力(Φmm) 鉄線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.8
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トラスコ品番356-9497
適合機種SX10
質量(g)13
1セット(5個)
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様ソフトカバーバネ付
寸法(mm)125
質量(g)85
切断能力(Φmm)3.0(軟質樹脂)
事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
呼び寸法(mm)190
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1361
寸法(mm)190
全長(mm)190
質量(g)175
刃形樹脂専用刃 平刃
寸法a(mm)17.0
寸法b(mm)9.0
寸法c(mm)20.0
切断能力(Φmm) 樹脂5.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型軽量タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール
ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース
内装用定木類
ロープ(金属以外)
ベルト・皮革類
樹脂板
動物の骨等
電線(芯線がより線の銅線に限る)
テープ・リボン線
樹木の剪定
全長(mm)195
トラスコ品番111-1574
種別カッター
質量(g)140
適合替刃・カッターX5
刃開き(先端)(mm)24
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
材質(柄部)成形カバー
極薄刃タイプです。ばね・ばね落下防止ストッパー・刃の食い違い防止付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。
仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付
事務機器、電気機器のアフターサービスに!
プラスチックの切断に!
エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!
切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。
リード線等の切断作業に。
寸法(mm)192
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1345
全長(mm)192
質量(g)165
呼び寸法190
寸法a(mm)17.0
寸法b(mm)9.0
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.0
寸法c(mm)19.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
35mmの奥行のあるエンドニッパです。
用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。
全長(mm)190
仕様ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番368-9000
質量(g)220
切断能力(mm)(ABS樹脂)3
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ