絞り込み
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 明工社
- 3ページ目
3ページ目: 明工社のすべての商品

NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)
明工社¥1,098税込¥1,2081個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
3P 防水コネクターボディ
明工社¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHS形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水コネクターボディ
明工社(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34寸法B(mm)75寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
2P20Aプラグ(3M)
明工社(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V適合電線(mm2)2・3.5トラスコ品番735-9896RoHS指令(10物質対応)対応
15Aテーブルタップ(3コロ)
明工社(5件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷RoHS指令適合製品です。定格125V 15Aスイッチ×コンセント個数3コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
接地ダブルコンセント
明工社(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7961質量(g)110コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付
明工社(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6991長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55定格接地3P20A250VRoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用
明工社(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形トラスコ品番735-9721適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。口数6仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ)
明工社¥2,998税込¥3,2981本当日出荷環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。色白
抜け止め接地ダブルコンセント
明工社(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。用途仮設用。 設備工事用。極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプトラスコ品番355-8002質量(g)120コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)
明工社(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水コネクタボデー接地2P
明工社(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形仕様引掛・防水トラスコ品番735-9578RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。口数8仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
2P 20A ゴムプラグ
明工社(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷RoHS指令適合製品です。種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
ML防滴プレート1コ用コンセント Φ41.5
明工社(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています仕様キー無し径(Φmm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応プレート形状丸型コンセント用
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20)
明工社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)
明工社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 50A ゴムプラグ
明工社¥3,898税込¥4,2881個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状接地3P 50A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 30A ゴムプラグ
明工社(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)67寸法B(mm)79寸法C(Φmm)15~17.5適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8RoHS指令(10物質対応)対応
2P 20A 角形コンセント(黒)
明工社(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷極数2P種類露出コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地アダプター
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番381-6940色白端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
埋込ダブルコンセント接地2P
明工社(17件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応用途設備工事用極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7995色ブラック質量(g)85コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)104×34×28RoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P
明工社¥999~税込¥1,099~1個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。種類ボディ形状引掛タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様防水/○適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応
医用接地プラグ
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です用途医用機器の電源プラグに使用定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃種類プラグ適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
丸形ゴムプラグ(アース穴付)
明工社¥299税込¥3291個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A ゴムプラグ
明工社(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
露出コンセント 仮設用
明工社(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷RoHS指令適合製品です。 結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付です。 前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。用途仮設用。設備工事用。極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番361-6746質量(g)120コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)117×46×23RoHS指令(10物質対応)対応
機器用接地コンセント
明工社¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ML新金属コンセント用プレート
明工社(1件のレビュー)¥479税込¥5271枚当日出荷埋込コンセント用プレートです。 RoHS対応商品です。材質アルミ合金長さ(mm)120寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×7RoHS指令(10物質対応)対応