13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,498 税込4,948
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴径6mm用以上のサイズのXTボアゲージシリーズにご使用いただける、深穴測定用の延長棒です。
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
セット内容XTAマイクロアナログボアゲージ、設定リング(UKAS検査証付)
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3点式測定ヘッド。 12.5mm以上の3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージシリーズ(MXTA)もご用意しております。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式のボアゲージに比べより使い易くなり、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
目盛(mm)(ゲージ)0.005
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

3点式測定ヘッド。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージセットシリーズ(SMXTA)もご用意しております。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
セット内容XTAアナログボアゲージ、設定リング(UKAS検査証付)
1セット
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなメカ構造コントローラー。 軽量で人間工学的なデザイン。 優れた機能性 測定範囲2~20mmのマイクロは、5μの副尺を2μに変更したことにより読み取り精度が向上。 さらに広い範囲(20~300mm)の測定が可能なXTアナログボアゲージシリーズ(XTA)もご用意しております。 3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上で可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全てのボアゲージ本体および設定リングにUKAS検査証が標準装備されています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
精度(mm)0.004
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径測定と外径測定ができます。 オプションの延長棒は、150mm(スチール製)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類ございます。 測定圧力が一定です。 アナログスケール表示付きデジタルディスプレー。 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。 バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
セット内容・ユニバーサルゲージ(TGU1000-XT) ・保護カバー、アナログスケール表示付きインジケーター(TGUA001-AN) ・クランプ用ねじ(シングル)(TGUA003) ・球面コンタクト(内測用、シングル)(TGUA005) ・50mm測定アーム(ペア)(TGUA006) ・測定アーム用深さストッパー(ペア)(TGUA010) 測定範囲(mm)内測30~255、外測0~220 移動距離(mm)(アンビル)20
1セット
799,800 税込879,780
5日以内出荷

単品としてもセットとしてもお求めになれます。 ハードクロームメッキのコンタクトポイント。 オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。 オプションにてスタンドがございます。 新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
繰返し精度(mm)0.001 直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
1個
21,980 税込24,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

内径測定と外径測定ができます。 オプションの延長棒は、150mm(スチール)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類ございます。 測定圧力が一定です。 デジタルディスプレー。 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。 バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
セット内容ユニバーサルゲージ(TGU1000-XT)・保護カバー、アナログスケール表示付きインジケーター(TGUA001-AN)・50mm測定アーム(ペア)(TGUA006)・75mm測定アーム(ペア)(TGUA007)・100mm測定アーム(ペア)(TGUA008)・測定アーム用深さストッパー(ペア)(TGUA010)・クランプ用ねじ(シングル)(TGUA003)・平面コンタクト(外測用、シングル)(TGUA004)・球面コンタクト(内測用、シングル)(TGUA005)・マウントアタッチメント(ペア)(TGUA009)・20mm円盤アンビル(ペア)(TGUA013)・12mm半円盤アンビル(ペア)(TGUA014)・ショルダーアンビル(ペア)(TGUA011)・半円筒アンビル(ペア)(TGUA012) 測定範囲(mm)内測30~255、外測0~220 移動距離(mm)(アンビル)20
1セット
1,298,000 税込1,427,800
92日以内出荷

内径測定と外径測定ができます。 オプションの延長棒は、長さ150mm(スチール製)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類がございます。 測定圧力が一定です。 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。 バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
測定範囲(mm)内径:30~255、外径:0~220
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

新タイプのスリムラインのデジタルディスプレー。 0.01/0.001/0.0005mmに表示単位を変えられます。 操作ボタンが2つだけのシンプルなデザイン。 鮮明な液晶表示。 単品としてもセットとしてもお求めになれます。 オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。 オプションにてスタンドがございます。 新しい2点接触式ボアゲージであるマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数値は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
繰返し精度(mm)0.001mm データ出力RS232/USB 直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新タイプのスリムラインのデジタルディスプレー。 0.01/0.001/0.0005mmに表示単位を変えられます。 操作ボタンが2つだけのシンプルなデザイン。 鮮明な液晶表示。 単品としてもセットとしてもお求めになれます。 設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。 ハードクロームメッキのコンタクトポイント。 オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。 オプションにてスタンドがございます。 新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
セット内容測定ヘッド、深穴用ストッパー、デジタルディスプレー、コーン、設定リング(UKAS検査証付) 測定範囲(mm)6.15~10.35 繰返し精度(mm)0.001mm データ出力RS232/USB 直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
1セット
479,800 税込527,780
92日以内出荷

大きくて鮮明な回転式LCDディスプレイ。 IP67のエレクトロニクス、防水保護。 ボタンが2つだけのシンプルな操作。 プリセットメモリーを4つ入力可能。 双方向コミュニケーション。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上で可能。 全てのデジタルディスプレイ装置と測定ヘッドに、シリアル番号が付いています。 ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。 バウアーズ社のホールマチック・ピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備え、素早く精確な測定が可能です。IP67のエレクトロニクス・防水保護、そして内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際優れた柔軟性を提供します。
最小表示(mm)0.001 データ出力RS232/USBBluetooth Low Emergy(内蔵モデル)による近接データ出力
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)