絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 121150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーバーソー替刃 5本入 モトユキ

    セーバーソー替刃 5本入

    モトユキ
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    3mm以上の厚物切断に。ウエーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ。
    仕様●全長(mm):100●幅(mm):19●厚み(mm):0.9●山数(1インチあたり):14●切断有効長さ(mm):20●入数(本):5アズワン品番65-9564-70
  • 軽天用グローバルソー モトユキ

    軽天用グローバルソー

    モトユキ
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    高速型チップソー切断機対応です。軽天材など薄もの切断材に適しています。700min-1までのチップソー切断機に対応しています。軽天材、ハンガーレールの切断に。
    仕様●切断能力(mm)軽天:2.3●外径(mm):355●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:80●最高使用回転数(rpm):2700●適合機種:モトユキSPC-355、サンコーミタチMCM355GB、レヂトンSPD-355/SPD-355BP、育良精機 ISK-CTS355S、その他●材質/仕上:台金/工具鋼、チップ/サーメット●注意:高速砥石切断機では使用不可です。●原産国:日本●コード番号:402-3637アズワン品番67-2237-94
  • コンクリート用グローバルソー モトユキ

    コンクリート用グローバルソー

    モトユキ
    7,398税込8,138
    1枚
    翌々日出荷
    整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにおすすめです。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れに。トラスコ品番394-3904材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])8700外径(Φmm)180刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)20/22RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
  • 充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ

    充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ

    モトユキ
    65,980税込72,578
    1台ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
    質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
  • グローバルソー 船舶アルミ材用チップソー モトユキ

    グローバルソー 船舶アルミ材用チップソー

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1枚
    8日以内出荷
    ●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計 ●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断
    用途船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など)刃形BC適合材アルミ
  • グローバルソー スパイラルダクト用チップソー モトユキ

    グローバルソー スパイラルダクト用チップソー

    モトユキ
    7,298税込8,028
    1枚ほか
    翌日出荷
    ●空調工事に最適 ●ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御
    用途亜鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレールなど刃型記号CB-n
  • ハイローラー用 研磨ベルト モトユキ

    ハイローラー用 研磨ベルト

    モトユキ
    4,198税込4,618
    1セット(10本)ほか
    翌々日出荷
    ●GMC-HA-1A用の研磨ベルト。 ●60mmのワイド幅ベルトで研削・研磨精度が向上。
  • バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ モトユキ

    バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ

    モトユキ
    5,498税込6,048
    1ケース(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    ●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に ●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
  • グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) コストパフォーマンス重視 モトユキ

    グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) コストパフォーマンス重視

    モトユキ
    2,598税込2,858
    1枚
    3日以内出荷
    ●ウェイブ形状がチッピングを抑制 ●切削抵抗が低く、滑らかな切れ味
  • グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) 切断面・寿命重視 モトユキ

    グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) 切断面・寿命重視

    モトユキ
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●滑らかな切れ味のウェイブタイプで溝入れにオススメ
    用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
  • プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキ

    プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ

    モトユキ
    2,798税込3,078
    1枚
    翌日出荷
    すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
    用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断にタイプ5本組刃
  • ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキ

    ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1枚
    翌日出荷
    用途アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • グローバルソー ガルバリウム鋼板用チップソー モトユキ

    グローバルソー ガルバリウム鋼板用チップソー

    モトユキ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    穴径(mm)20刃形交互刃切断厚(mm)1.2
  • グローバルソー 多羽根ディスク 多用途研削用 モトユキ

    グローバルソー 多羽根ディスク 多用途研削用

    モトユキ
    5,598税込6,158
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。 軽快なストロークでラクラク研削。 ムラなくキレイな仕上がり。
    用途溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など最高使用周速度(m/s)68最高使用回転速度(min-1)13000
  • ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(金属用) モトユキ

    ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(金属用)

    モトユキ
    5,398税込5,938
    1枚
    6日以内出荷
    切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
    穴径(mm)20適合機種集じん・防じんマルノコ
  • ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用) モトユキ

    ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用)

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1枚
    6日以内出荷
    切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
    穴径(mm)20刃厚(mm)1.2
  • ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 板金屋さんチップソー モトユキ

    ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 板金屋さんチップソー

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
    穴径(mm)20
  • グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー モトユキ

    グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー

    モトユキ
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
    電源(V)AC100(50/60Hz)奥行(mm)390
  • ブルドッグ シルバー木工用チップソー モトユキ

    ブルドッグ シルバー木工用チップソー

    モトユキ
    1,598税込1,758
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    内径(Φmm)20適合材木工
  • グローバルソー天然石吹付金属屋根瓦切断用チップソー モトユキ

    グローバルソー天然石吹付金属屋根瓦切断用チップソー

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    天然石吹付金属屋根瓦がキレイにスイスイ長切れ。 薄刃設計で切削抵抗を低減しました。切り始めから折り曲げ部まで軽快にスイスイと長切れします。 刃先に高硬度の高靱性の特殊チップを採用しました。タフな刃先は引っかかりやバタつきにも強く、欠けや割れのダメージが少なくなりました。 天然石とガルバリウム鋼板のハイブリット材に最適な刃数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制します。
    用途天然石吹付金属屋根瓦用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合機種集じん・防じんマルノコ本体厚さ(mm)1.0適合材天然石吹付金属屋根瓦(オベロン、コロナ、アンバサダー、かわらS、Tルーフ、ローザルーフなど)
  • ブルドッグ ゴールド木工用チップソー モトユキ

    ブルドッグ ゴールド木工用チップソー

    モトユキ
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • グローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレード モトユキ

    グローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレード

    モトユキ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。 突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。
    用途多種材切断用。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番803-6665適合機種ディスクグラインダー、カッター最高回転数(min-1[r.p.m])14500リング寸法(mm)15適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)5.0インチ表示4
  • グローバルソー ダイヤモンドカッター モトユキ

    グローバルソー ダイヤモンドカッター

    モトユキ
    4,898税込5,388
    1枚
    8日以内出荷
    整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断。 食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにオススメ。
    用途コンクリート用。適合機種ディスクグラインダー、カッター適合材コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)10
  • グローバルソーダイヤモンドカッターナベピタ モトユキ

    グローバルソーダイヤモンドカッターナベピタ

    モトユキ
    9,898税込10,888
    1枚
    6日以内出荷
    フランジ一体型で安心です。コンクリートの面揃え切断・コーナーカットに最適です。ねじ込むだけの簡単装着タイプです。
    用途コンクリート切断・溝切り用。刃厚(mm)2.0仕様乾式チップ幅(mm)-付属リング穴径(Φmm)-
  • ブルドッグ 板金用チップソー モトユキ

    ブルドッグ 板金用チップソー

    モトユキ
    39,980税込43,978
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    薄物切断に最適な硬く粘りのあるチップ採用で、摩耗に強くチップ欠けを抑制します。刃厚を薄く、ポケットを浅くすることで過度な食い込みを抑え、安定した切れ味を実現しました。
    用途薄鉄板(1.2mm以下)、角波・波板、アクリル板、金属サイディング、プラスチック、プリント板、トタン・ブリキ、塩ビ管などの切断に。トラスコ品番407-9834刃数46穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプ モトユキ

    グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプ

    モトユキ
    3,198税込3,518
    1枚
    6日以内出荷
    ●セグメント形状で切り込み力がアップ ●寿命と切れ味のバランスに優れる
    用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式、セグメントタイプ材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
  • グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ モトユキ

    グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ

    モトユキ
    7,398税込8,138
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接 ●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現
    用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒仕様乾式
  • グローバルソー タイル用ダイヤモンドカッター モトユキ

    グローバルソー タイル用ダイヤモンドカッター

    モトユキ
    3,598税込3,958
    1枚
    6日以内出荷
    適合材タイル外径(mm)105穴径(mm)20.0仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8.0
  • グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(ウェーブタイプ) モトユキ

    グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(ウェーブタイプ)

    モトユキ
    2,998税込3,298
    1枚
    翌日出荷から6日以内出荷
    適合材コンクリートチップ高さ(mm)10
  • グローバルソー 表面研削用 モトユキ

    グローバルソー 表面研削用

    モトユキ
    7,398税込8,138
    1枚
    6日以内出荷
    外径(mm)100穴径(mm)20厚さ(mm)5.0刃厚(mm)5.0材質ダイヤモンド砥粒、工具鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15