ブルドッグ 板金用チップソー
薄物切断に最適な硬く粘りのあるチップ採用で、摩耗に強くチップ欠けを抑制します。
刃厚を薄く、ポケットを浅くすることで過度な食い込みを抑え、安定した切れ味を実現しました。
- 用途
- 薄鉄板(1.2mm以下)、角波・波板、アクリル板、金属サイディング、プラスチック、プリント板、トタン・ブリキ、塩ビ管などの切断に。
- トラスコ品番
- 407-9834
- 刃数
- 46
- 穴径(Φmm)
- 20
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 9600
- 外径(Φmm)
- 125
- 刃厚(mm)
- 1.2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10枚)
注意
※-切断機用カッター(チップソー) の新着商品
カテゴリ















