5,931件中 1,641~1,680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 動画あり
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 フェライトコアなし USBタイプUSB2.0 ブラック コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス ケーブル外径(Φmm)4.5 対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。 ケーブルタイプスタンダード 結線方式ストレート結線 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利 紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付
用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に タイプネックストラップ 材質ポリエステル 質量(g)約10 耐荷重(kg)3 ストラップ長(mm)約440~480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。 水場仕事に最適なエプロンです。 首掛け紐と腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
用途水産加工業や園芸、水場作業など 材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル 付属品紐×3本 種別前掛け 厚さ(mm)約0.4 胴幅(cm)約90
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロファイバースモールローラー モノタロウ 動画あり
マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に) 毛丈(mm)12 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー 主な用途塗装用 芯材PP 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束 線径(mm)0.8 番手#21 材質SUS304 質量(g)200
1束(140本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に 仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
1セット(13本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに 材質スチール 全長(mm)310 質量(g)320 仕上クロムメッキ ハンドル幅(mm)110
1セット(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷

クラフトの質感がオシャレで、シンプルなナチュラル色のA4ファイルボックスです。 組み立て簡単で、A4ファイルが横向きに収納できます。 丈夫なダンボール素材製なので倉庫等での商品管理収納ケースとしてもお使いいただけます。
ナチュラル色(クラフト色) 材質ダンボール製 幅(mm)315 サイズA4 高さ(mm)241 背幅(mm)90
1パック(5枚)
599 税込659
当日出荷

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 黄色 容量(mL)200 高さ(mm)153 質量(g)50 ノズル長(mm)86 ノズル形状先曲り 危険物の類別非危険物
1個
199 税込219
当日出荷

HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウ 動画あり
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む) 適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど ブラック コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス 対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能 プラグ金メッキ ケーブルノーマルタイプ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド 対応解像度最大:WUXGA(1920×1200) オス形状HDMI メス形状DVI ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI(TypeA19pin) コネクタ2DVID24pin
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

耐油手袋 ソフト モノタロウ 動画あり
やわらかさも兼ね備えた油作業でも使える塩化ビニル製の手袋です。 裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。
用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。
1双
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マット クッション性のあるタイプ モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 材質PVC 厚さ(mm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス) タイプシングル球 定格電力(W)21 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4958 他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
1箱(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム 主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 乳白色 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1袋(500g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に 車輪径(Φmm)50 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 形状自在車 ブラック 材質(車輪)ウレタンゴム 車輪幅(mm)51.8 ストッパーなし 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1パック(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷

デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.3~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g)約2.6 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 電源単3乾電池×4本(別売) 精度±0.05kg 材質(台)ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(2.4MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

瞬間接着剤 木工用 モノタロウ 動画あり
各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。 材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし 仕切りフリー
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ 動画あり
4色の油性ボールペンとシャープペンシルが付いた多機能ボールペンです。 頭部には消しゴムが付いています。
材質本体:AS・PP・TPR 色数4色+シャープペン インク色黒、青、赤、緑 インク油性インク 先端ボール径(mm)0.5 方式ノック式 全長(mm)146 質量(g)14 芯径(mm)0.5 商品タイプ使い切り本体
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。 無リン。 希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。 キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。 使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、有機ビルダー、水、その他 容量(L)3.6 希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(3.6L)
1,898 税込2,088
当日出荷

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール 種類台付スコヤ 表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車の養生、保管時のホコリよけに最適! 不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。 ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。
用途車用の養生、保管時のダストよけに。 材質PP
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。 内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして 材質LLDPE+EVA グリーン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIバルブソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジワイパー ローラー絞りタイプ モノタロウ 動画あり
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。 2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。
用途フロアの清掃に 長さ(mm)900~1265 幅(mm)270 質量(g)702 種類ローラー絞り 材質(スポンジ)PVA 材質(ハンドル部)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 動画あり
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。 つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。 つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。 レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。 ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状2眼型 レンズ色クリア(透明) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ) フレーム色シルバー 材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド)塩化ビニル 材質(バンド)ナイロン
1個
899 税込989
当日出荷

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質PA6(GF30%) 入数(個)1
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として タイプA型 表面処理ニッケルメッキ 材質(本体)黄銅
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具 棚受け用 モノタロウ 動画あり
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80 厚さ(mm)10 内径(Φmm)9 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物
1枚
599 税込659
当日出荷

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%) 寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内) 透明 質量(g)440 最大使用寸法(mm)1150×880×1150
1本
589 税込648
当日出荷