カテゴリ

  • 機構部品(15)
    • パイプフレーム・グリーンフレーム(1)
    • パイプフレーム用部品(12)
  • メカニカル部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 矢崎化工(122)
  • ノーブランド(56)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • スペーシア(10)
  • エスコ(324)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 岩田製作所(111)
  • 太陽工業(12)
  • ハニー(2)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](137)
  • KANA(片山チエン)(923)
  • KHK(小原歯車工業)(202)
  • NACHI(不二越)(125)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(137)
  • NSK(日本精工)(153)
  • NTN(エヌティーエヌ)(137)
  • 三木プーリ(617)
  • 大阪魂(272)
  • 椿本チエイン(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ28」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプフレーム Φ28 モノタロウ

    パイプフレーム Φ28

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1セット(5本)
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
    用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    ジョイント パイプフレームΦ28用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • インナーキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    インナーキャップ パイプフレームΦ28用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個
    当日出荷
    パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
    用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプキャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    パイプキャスター パイプフレームΦ28用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
    用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。軸径(Φmm)23.5材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットサドル パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    フラットサドル パイプフレームΦ28用

    モノタロウ
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    パイプフレームΦ28専用の棚受け金具です。 パネル・部材を取付ける際にご使用ください。
    用途パイプフレームΦ28専用フラットサドルです。付属品M6×10ボルト1個材質スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)87RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    アジャスター パイプフレームΦ28用

    モノタロウ
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターです。
    用途パイプフレームΦ28専用アジャスターです。材質AAS樹脂+スチール+ポリプロピレン質量(g)35調整範囲(mm)20ベース径(Φmm)29.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • サドル パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    サドル パイプフレームΦ28用

    モノタロウ
    ¥149~税込¥164~
    1袋(4個)
    当日出荷
    パイプフレームΦ28専用サドルです。
    用途パイプフレームΦ28固定用に。材質スチール/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプスタンド パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    パイプスタンド パイプフレームΦ28用

    モノタロウ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    パイプフレーム組立用のパイプスタンドです。
    用途パイプフレームΦ28専用パイプスタンドです。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウターキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    アウターキャップ パイプフレームΦ28用

    モノタロウ
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    パイプに差し込むタイプのアウターキャップです。
    用途パイプフレームΦ28専用アウターキャップです。材質ゴム+AAS樹脂色ブラック質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用

    モノタロウ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターボルトです。
    用途パイプフレームΦ28専用アジャスターボルトです。付属品インサートナット材質スチール/三価クロメート処理ストローク(mm)50質量(g)352ねじ径M16ベース径(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    パイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用

    モノタロウ
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。 パイプの連結にご使用ください。
    用途パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ パイプキャスター(パイプフレームΦ28用)専用 モノタロウ

    スパナ パイプキャスター(パイプフレームΦ28用)専用

    モノタロウ
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    パイプキャスター パイプフレームΦ28用の取り付け専用スパナです。
    用途パイプキャスター パイプフレームΦ28用の取り付けに。材質スチール(三価クロメート処理)摘要パイプキャスター パイプフレームΦ28用専用工具質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    パイプフレームにアジャスターボルト取付用のインサートナットです。
    用途パイプフレームΦ28専用インサートナットです。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)61ねじ径M16外径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8693件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(94件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ

    金具 ロープ止め用 丸型

    モノタロウ(142件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1本
    当日出荷
    地面に打込んでロープ張りに使用します。
    用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
  • ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ

    ホースバンド ワイヤータイプ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ

    マグネットホルダ ネオジム磁石

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
    用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
  • ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ

    ソケット 電動ドリル用 インパクト対応

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
    用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。材質Cr-V全長(mm)110
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    モノタロウ(157件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • メスシリンダー ポリ製 モノタロウ

    メスシリンダー ポリ製

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
    用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
  • ディープソケット インパクト用 モノタロウ

    ディープソケット インパクト用

    モノタロウ(80件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
  • 当り止めゴム 丸型 モノタロウ

    当り止めゴム 丸型

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収、防振に優れています。
    用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして色黒販売区分業務用
  • フラットワッシャー モノタロウ

    フラットワッシャー

    モノタロウ(54件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理販売区分業務用
  • 編組チューブ モノタロウ

    編組チューブ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
    用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
  • ソケット インパクト用 モノタロウ

    ソケット インパクト用

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • パイプハンガー  2段タイプ モノタロウ

    パイプハンガー 2段タイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    2段式のパイプハンガーラックです。 キャスター付なので移動も簡単です。
    用途衣服用材質パイプ部/スチール 、樹脂部/ポリプロピレン質量(kg)約4色ブラック耐荷重(kg)20パイプ径(Φmm)ハンガー部/28、脚部/32、横ボール/19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85~120×44×85~160収納の目安ジャケット約38着
  • 単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ

    単式スラスト玉軸受51100番台

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼販売区分業務用
  • 丁番おこし棒 モノタロウ

    丁番おこし棒

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
    用途丁番のゆがみを調整適合儀星丁番、旗丁番
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 替刃 スライド式ペーパーカッター交換用 モノタロウ

    替刃 スライド式ペーパーカッター交換用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(2枚)
    当日出荷
    用途モノタロウブランド専用交換部品適合注文コード 31565233/31565249用厚さ(mm)0.3内径(Φmm)8外径(Φmm)28
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ

    真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • スパークプラグレンチ モノタロウ

    スパークプラグレンチ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
    用途スパークプラグの脱着に材質クロムバナジウム鋼(CR-V)全長(mm)65タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6000番台 開放形

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
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
"φ28" モノタロウのプライベートブランド製品 【通販モノタロウ】