カテゴリ
- 切削工具(6)
- 手袋(5)
- パソコン/周辺機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- メディアカバーマーケット(2,565)
- SMC(2,386)
- トヨタ(495)
- Panasonic(パナソニック)(357)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(353)
- シンコール(270)
- 三菱ふそう(242)
- MAZDA(マツダ)(202)
- エレコム(170)
- CKD(157)
- サンドビック(153)
- ホンダ(143)
- 永岡書店(142)
- 大阪魂(141)
- 三木プーリ(118)
- イマオコーポレーション(110)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
- OSG(オーエスジー)(102)
- TRUSCO(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「♯2025」の検索結果
特価

塩ビ手袋 極薄 粉なし
(285件のレビュー)¥449~税込¥494~1箱(100枚)ほか当日出荷手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
ポリエチレン手袋 外エンボス
(222件のレビュー)¥189税込¥2081箱(100枚)当日出荷ポリエチレン製使い捨て手袋。 外エンボス加工ですべり止め効果があります。 左右兼用タイプ。用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等材質ポリエチレン(CPE)色クリアエンボス加工外エンボス全長(cm)約28厚さ(mm)約0.045
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
(936件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100枚)当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)約0.07機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100食品衛生法適合
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
(1243件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(50枚)当日出荷ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴム色ブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50
ポリエチレン手袋 内エンボス
(124件のレビュー)¥189税込¥2081箱(100枚)当日出荷ポリエチレン製使い捨て手袋。 内エンボス加工ではめ易く、肌触りの良い手袋です。 左右兼用タイプ。用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等厚さ(mm)約0.045材質ポリエチレン(CPE)色クリアエンボス加工内エンボス全長(cm)約28
リチウムコイン電池 CR2025
(107件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
フレキパイプ 水道用
(15件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9
クーラントコネクター
(2件のレビュー)¥269税込¥2961袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16)
¥4,198税込¥4,6181個当日出荷360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付き。付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキン色ブラック質量(g)約500(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×201×25(ベルト部含まず)対応機種iPad10.9インチ(第10世代(2022))、iPad11インチ(A16(2025))特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ
¥4,198税込¥4,6181個当日出荷360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付き。付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキン色ブラック質量(g)約520(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×213×28(ベルト部含まず)対応機種iPad Air10.9インチ(第4世代(2020)、第5世代(2022))、iPad Air11インチ(M2(2024)、M3(2025))、iPad Pro11インチ(2018/2020/2021/2022)特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
リモコン DC扇風機用
¥799税込¥8791個当日出荷モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。適合MFD-HR1819モーターDCモーター使用電池CR2025×1個(別売)