ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ゴミ処理、保管など
タイプツルツルタイプ
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
入数(枚)100
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに
プラグ20PPA
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
使用範囲(mm)4000
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
厚さが0.08mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。
重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
用途ごみ処理、保管など
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
タイプツルツルタイプ
関連キーワード