マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。
厚口タイプになります。
ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。
仕様ミシン目無し
タイプ厚口
紙管内径(mm)約50
坪量(g/m2)51
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。
薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。
色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。
タイプ薄口
紙管内径(mm)約50
坪量(g/m2)約45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
厚口タイプのボーカスペーパーです。
カット品なので切る手間が省け、梱包時間を短縮できます。
古紙100%でリサイクル可能です。
通常の紙緩衝材より硬く剛性があり使用量を軽減できます。
用途梱包用緩衝材、包装紙として
材質古紙100%
質量(kg)約10.5
坪量(g/m2)51.2
1パック(500枚)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質中性紙
色ホワイト
白色度(%)約86
坪量(g/m2)約67
紙厚(μm)89
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C010952
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
パルプと竹繊維を配合した商品です。
パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
材質パルプ、竹繊維
色茶色
仕様4枚重ね
厚さ(mm)一層あたり0.12
タイプ4つ折り・4枚重ね
加工エンボス
1枚の寸法(mm)330×350
災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。
リュック本体を含め合計30点が収納されています。
リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。
内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用
セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ
材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ)
質量(kg)1.97
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
代車などに給油や禁煙の注意喚起が可能です。
ダッシュボードなどざらざらした部分でも貼り付けられます。
4か国語表記です。
用途代車やレンタカーに
材質PETラミネート
取付方式裏面粘着
サイズ(mm)給油シール:60×98、禁煙シール:90×70
1セット(5枚×2種類)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード