8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクター 配線タップ用 モノタロウ 動画あり
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質ナイロン 寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ワンタッチコネクター モノタロウ 動画あり
配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。 作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に 接続直線 適合外径(Φmm)1.52 材質(ボディ)ポリカーボネート
1パック(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。 手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。 甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。 手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。 カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。 (掌)グレー、(甲)イエロー 付属品カラビナ 材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線タップコネクター ホワイト モノタロウ 動画あり
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2)0.18~0.36 材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 許容電流(A)3 使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下 被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

個包装で衛生的です。包装紙は水解性のため、水に流せます。 芯なしで、廃棄物を削減します。 FSC認証商品です。
用途トイレットペーパー 材質再生紙 幅(mm)107 タイプシングル 長さ(m)170 香りなし 芯の有無なし ミシン目なし FSC認証認定 FSC認証番号C141076
1箱(32巻)
4,098 税込4,508
当日出荷

上下左右伸縮可能なパイプ式のハンガーラックです。 工具不要で簡単に組立が可能です。 高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。 キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。 材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン 質量(kg)1.98 ブラック 耐荷重(kg)20 材質(キャスター)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785~1160×420×885~1530 パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25 キャスター径(Φmm)40 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

伸縮警棒 護身用 モノタロウ 動画あり
ホワイトウルフ スチール警棒の製造元エスエスボディーガードとMonotaRO共同開発のスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。 樹脂で出来た握りやすい形状のグリップ、またストラップがついていることですっぽ抜けを防止。 サイズ、重量などがフリクションロック(摩擦ロック)式警棒の入門編には丁度よい。 屋外・屋内どちらの場面でも振り出しやすく扱いやすい長さですので初心者や女性の方にもお勧め。
用途※護身・防犯用 仕様三段伸縮警棒 付属品ホルスター(ベルト通し付き) 材質シャフト:スチールグリップ:PVCホルスター:ナイロン 全長(mm)収納時:185振り出し時:425 ブラック 質量(g)約390 方式振出:摩擦ロック(フリクションロック)方式 取扱説明書(3.8MB)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷