8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルファンネル モノタロウ 動画あり
用途1L缶や4L缶からの注油に。 材質PP 質量(g)70 容量(L)0.85 口径(Φmm)27 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.68 容量(L)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

廃油じょうご ペール缶用 モノタロウ 動画あり
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用 材質PP 容量(L)3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート 使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.2 透明 タイプヒモ式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400 開口部(mm)200×160
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。 成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類ウールバフ 研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

キャブレターのフロートレベルの測定に使用するフロートレベルゲージです。
用途キャブレターフロートの簡易油面調整に 測定範囲(mm)0~45 目盛間隔(mm)1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。 フロート式で無駄なくドレン排出できます。 N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) 使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2 使用温度範囲(℃)5~60 タイプノーマルオープン 質量(kg)0.67 全長(mm)188 材質(ボウル)アルミニウム合金 入口管接続口径PT1/2" 出口管接続口径PT1/8"
1個
4,498 税込4,948
当日出荷