「すべり止め テープ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤アクリル系
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容段差注意
取付方式ステッカー
材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様裏面粘着付
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×600
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に
タイプ浅型3段+深型1段
材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(kg)1.5
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256
引出し組合せ浅型+深型
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×80
関連キーワード