3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)1150 吐出口径(Φmm)22.5 吸入管径(mm)25.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
欠品中