3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋を開ければそのままガラスに撥水剤の塗りこみ可能。 片手で握りやすい形状。 効果は3か月以上持続(※使用環境により期間は前後します。)
用途自動車フロントガラスの撥水コーティング タイプ塗り込みタイプ 液性酸性 施工可能台数約1台 形式ボトルタイプ 成分イソプロピルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、シリコーン化合物 使用方法1. 使用前に、ガラスをきれいにしてください。2.中蓋部分を握り、反時計回りに外蓋をひねり、蓋を開けます。3. ガラスが完全に乾燥した後、円を打つようにガラスに均一に塗り、できるだけすきまを残さないでください。4. 5分後、水にぬらした後固く絞ったタオルでガラスをきれいに拭きます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
399 税込439
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷