2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。 適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ 全長(mm)200 クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

PUレザーチェア ハイバック 背座一体ロッキング仕様 モノタロウ 動画あり
ゆったりと包み込まれる感覚が快適なPU-PVCレーザーチェア。 2層式の座面の下段にはコイルスプリングマットを採用。 リクライニングは「背座一体ロッキング仕様」で座面下にあるダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。 昇降用レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。 座面上下昇降式ガス式。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。 仕様上下昇降窒素ガス圧シリンダー 材質座面/背もたれ材質:PU、PVC、クッション材:ポリウレタン+スプリングマット、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー:スチール製、手すり:ポリウレタン、PU、PVC、PP 幅(mm)670 質量(kg)17.5 ブラック 高さ(mm)1160~1240 品名670 種類オフィスチェア 奥行(mm)740 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×740×1160~1240 キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)560 座高(mm)490~570 座奥行(mm)470 ロッキング方式背座一体ロッキング 取扱説明書(1.2MB) ヘッドレストなし
1脚
14,980 税込16,478
当日出荷

関連カテゴリ