薄手と厚手から選べるテーブルダスター。綿系のふきんと比べ乾燥も早くて使いやすい。吸水性も良くしなやかな素材なのでしぼりやすい。
用途テーブル拭き等に
サイズ(mm)350×600
材質レーヨン、ポリエステル
綿系のふきんと比べ乾燥も早く、吸水性も良いしなやかな素材でしぼりやすいです。
ミシン目になっているので使いやすいサイズに簡単にカットできます。
用途テーブル拭き等に
寸法(mm)ロール:高さ200×Φ93、1枚:200×400
材質ふきん:レーヨン、ポリエステル、芯:紙
厚さ(mm)0.3
質量(g)約130
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。
特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。
15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。
ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。
厚さ(mm)2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
しつこい油汚れもしかっり落とす業務用油落とし洗浄剤
除菌剤・消臭成分配合
微香でさわやかなミントの香り
希釈して使用する濃縮タイプ
用途厨房やホールの床や壁面、換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりなどに。
使用場所厨房・ホール用
液性アルカリ性
成分脂肪酸アミドプロピルベタイン、アルキルアミンオキシド、陽イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、1-アミノ-2-プロパノール、植物抽出エキス、キレート剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール(BHT)、色素、香料、水
希釈倍率頑固な汚れ⇒原液~10倍ひどい汚れ⇒10倍~50倍普通の汚れ⇒50倍~100倍軽い汚れ⇒100倍~200倍
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
水たまりに置くだけで水を吸い取る吸水シート。
地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまり、ドア・窓からの雨水の侵入や配管破損などの緊急時にも速やかに対応できます。
天日干し3~5日程で水分がなくなり、一般ゴミとして処理できます。
用途地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまりや水害後の水除去、ドア・窓からの雨水の侵入対策や配管破損対応時
材質不織布、高分子吸収材、吸水紙
寸法(mm)520×440
関連キーワード