6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。 成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類ウールバフ 研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド 寸法(Φmm)150 材質ゴム ねじピッチ2.0 接続サイズ(mm)16 危険物の類別非危険物
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

ウールディスクバフ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)(ウール)5 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジバフ 細目 モノタロウ 動画あり
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ細目 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーキルターミナル モノタロウ 動画あり
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm)約34 幅(mm)約35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)