トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭
使用場所トイレ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.066L
危険物の性状水溶性
用途トイレ内の芳香、消臭に。
使用場所トイレ
商品タイプ本体
成分香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)85×68×148
質量(g)約350
使用期間(ヶ月/常温)約1~2
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に
使用場所トイレ、室内
商品タイプ本体
香り無香料
成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)135×145×95
質量(g)約1000
危険物の類別非危険物
使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
¥439
税込¥483
当日出荷
関連キーワード