折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。
階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1820
全幅(mm)293
材質アルミニウム
質量(kg)6.5
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)200
有効幅(mm)250
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1500
全幅(mm)215
材質アルミニウム
質量(kg)3.3
全高(mm)40
最大積載荷重(kg)180
有効幅(mm)185
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
質量(kg)3.4
材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)50
荷台寸法(mm)385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)385×100×640
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。
湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。
バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。
ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)2200
全幅(mm)280
付属品タイダウンベルト
材質アルミニウム
質量(kg)7
全高(mm)50
最大積載荷重(kg)200
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1150×280×150
有効幅(mm)260
取扱説明書(1.1MB)
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。
フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。
バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に
質量(kg)2.2
色ブラック
材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)
収納時寸法(mm)450×540
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード