金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15
全長(mm)140
質量(g)約17.6
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)約2
インク油性
材質(ペン芯)アクリル
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ使い切り本体
スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
用途筆記用具として
材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル
質量(g)22
タイプツイン
線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2
インク油性インク
入数1本
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145
商品タイプ使い切り本体
スタンダードな中字のマーカーです。
用途筆記用具として
線幅(mm)約2.5
成分アルコール系油性インク
種別中字(丸芯)
材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル
質量(g)18.4
直径×長さL(Φmm×mm)20×125
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
線の太さ中字
細い文字を書くのに便利なホワイトボード用マーカー。マグネット付きなのでスチール製ホワイトボードに貼付可能。キャップにイレーザーが付いているのでちょっとした文字を消すのに便利。
用途ホワイトボードへの筆記作業に。
線幅(mm)極細:約0.7+細:約1.0
成分アルコール系インク
軸径(Φmm)約11
全長(mm)約162
材質(軸)ポリプロピレン
マグネットあり
イレーザーあり
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ使い切り本体
全長(mm)148
質量(g)21
インク油性
線の太さ中太
カラフルな4色入りのホワイトボード用マーカーです。
用途ホワイトボードへの筆記作業に。
インク色桃/青/緑/橙
線幅(mm)1.0~1.5
成分アルコール系インク
軸径(Φmm)約12
全長(mm)約120
材質(軸)ポリプロピレン
線の太さ細字
1パック(4本)
¥129
税込¥142
当日出荷
ラバーグリップで手がつかれにくい。使いやすいノック式タイプ。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
材質AS PMMA TPE
全長(mm)143
質量(g)12
方式ノック式
最大径(Φmm)13
インク水性顔料
入数1本
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
2本で4色使える蛍光ペンのセット。
4色共、太ペンタイプ。
用途筆記作業時のマーキングに。
軸径(Φmm)11
全長(mm)141
タイプツイン
種類蛍光ペン
材質(軸)ポリプロピレン
線幅(mm)4
インク色ピンク&イエロー+ ブルー&オレンジ
インク水性インク
色数4色
商品タイプ使い切り本体
1セット(2本)
¥139
税込¥153
当日出荷
4色の油性ボールペンとシャープペンシルが付いた多機能ボールペンです。
頭部には消しゴムが付いています。
材質本体:AS・PP・TPR
色数4色+シャープペン
インク色黒、青、赤、緑
インク油性インク
先端ボール径(mm)0.5
方式ノック式
全長(mm)146
質量(g)14
芯径(mm)0.5
商品タイプ使い切り本体
ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂
全長(mm)145
質量(g)6
方式ノック式
最大径(Φmm)10
インク油性インク
色数単色
入数(本)1
2本で4色使える淡いパステルカラーの蛍光ペンのセット。
4色共、太ペンタイプ。
用途筆記作業時のマーキングに。
軸径(Φmm)11
全長(mm)141
タイプツイン
種類蛍光ペン
材質(軸)ポリプロピレン
線幅(mm)4
インク色ピンク&ブルー +グリーン&イエロー
インク水性インク
色数4色
商品タイプ使い切り本体
1セット(2本)
¥139
税込¥153
当日出荷
滑らかで軽い書き心地のノック式ボールペンです。
ニードルタイプのため線を引いたり、細かい文字が書きやすい!
インク色黒
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
仕様ラバーグリップ付
全長(mm)141
方式ノック式
材質(軸)樹脂
生産国INDIA
インク油性染料
色数単色
入数(本)5
1袋(5本)
¥119
税込¥131
当日出荷
書きやすいノック式油性ボールペンです。握りやすく滑りにくいグリップ仕様
用途筆記用具として
インク色黒
先端ボール径(mm)0.5
材質本体:AS+ABS+TPE樹脂
全長(mm)約142
方式ノック式
インク油性インク
商品タイプ本体
入数(本)3
1パック(3本)
¥139
税込¥153
当日出荷
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。
テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン
ガスの種類高圧ガス(LPG)
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。
また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。
更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能
タイプ太線・細線
乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40
主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)
ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)
塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)
使用場所屋外用
仕様(用具の手入れ)水
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
危険物の類別非危険物
希釈液水道水(5%以内)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード