カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ナリカ(34)
  • エムテートリマツ(3)
  • 北海道曹達(1)
  • マトファー(2)
  • P・O・Pプロダクツ(55)
  • シヤチハタ(4)
  • 北正(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(766)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(534)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(501)
  • エスコ(443)
  • 東日製作所(428)
  • 中日販売(386)
  • 東日興産(TN)(189)
  • TRUSCO(127)
  • 高田ベッド製作所(111)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • オムロンヘルスケア(83)
  • 東京西勘(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ウニ」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5取付方式シール/ステッカー表示内容非常口用形状標識輝度高輝度認定番号HP-051仕様緑/白抜きRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品モノタロウ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板取付方式両面テープ(貼付済)形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ねじインサート用 挿入工具 モノタロウねじインサート用 挿入工具モノタロウ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などに取扱説明書(0.4MB)タイプP型
コピー用紙 A4 グリーン購入法適合 FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 A4 グリーン購入法適合 FSC(R)認証製品モノタロウ(97件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(500枚×5冊)
当日出荷
古紙パルプ配合率70%以上のグリーン購入法適合品。この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。白色度約80%と自然な白さです。色々な場面にご使用いただけます。
用途一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ用仕様グリーン購入法総合評価値/ 90(古紙パルプ配合率70%:50、森林認証材パルプ利用割合クレジット:30、坪量:10)、流れ目:T目(幅:210mm、流れ:297mm)ホワイトサイズA4枚数500枚×5冊白色度(%)約80紙質中性紙紙厚(mm)0.089坪量(g/m2)約64紙厚(μm)89印刷方式両面適合プリンタ一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリグリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号FSC-C021528
グリースガン 自転車用 モノタロウグリースガン 自転車用モノタロウ(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。
用途ベアリング部へのグリス充填などにサイズ115×150油槽径(Φmm)38.2ノズル接続径PT1/8最大圧力(MPa(kg/cm2))約6.9危険物の類別非危険物接続径M15×2.5(グリス接続口)充填量(mL)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.3MB)
ユニバーサル式グリースガン モノタロウユニバーサル式グリースガンモノタロウ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに!付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC質量(kg)1.23材質(本体)アルミニウム使用圧力(MPa)約27最高使用圧力(MPa)約55容量(g)400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168危険物の類別非危険物六角軸対辺(mm)6.35取扱説明書(12.8MB)
グリスガン エアー式 モノタロウグリスガン エアー式モノタロウ(39件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ動作方式エアー式容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
ストレートノズル グリースガン用 モノタロウストレートノズル グリースガン用モノタロウ(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用形状ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)170
狭所用ストレートノズル グリースガン用 モノタロウ狭所用ストレートノズル グリースガン用モノタロウ(26件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用タイプチャッキングなし形状狭所用ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)120
曲げノズル グリースガン用 モノタロウ曲げノズル グリースガン用モノタロウ(16件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用形状曲げ接続口径NPT1/8全長(mm)180タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
ホース グリスガン用 モノタロウホース グリスガン用モノタロウ(75件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
刷毛 ニス用 万能タイプ モノタロウ刷毛 ニス用 万能タイプモノタロウ(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10本)
当日出荷
塗料含みが良く吐き出しも良好で美しく仕上がります。
材質(柄部)天然木形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ニス用毛色白色
平行ニップル フレキ用 モノタロウ平行ニップル フレキ用モノタロウ(46件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能
用途フレキパイプの接続に材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13×G13
ベアリングパッカー モノタロウベアリングパッカーモノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
取扱停止中
簡易型でシンプルな構造。 外径50~95mm、内径15mm以上のベアリングのグリースアップに。
材質PC+PP接続口径グリースガンPT1/8直径(Φmm)110高さ(mm)145質量(g)520取扱説明書(1.4MB)
グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプモノタロウ(258件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら