「エア 漏れスプレー」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(400mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。
J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。
対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。
成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2
性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
タイプ防錆潤滑
使用温度範囲(℃)-10~130
臭気無臭
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
関連キーワード