13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用 適合流体空気 ねじ径R1/4 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法TR1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズRc1/4
1個
659 税込725
当日出荷

スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用 適合流体空気 ねじ径G1/4(PF1/4) ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)17.5 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法TG1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズG1/4
1個
209 税込230
当日出荷

スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 サイズ1/4 質量(g)56 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5
1個
659 税込725
当日出荷

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用 適合流体空気 ねじ径Rc1/4 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)56 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法TRc1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズR1/4
1個
659 税込725
当日出荷

スーパーカプラー プラグ (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
材質鋼鉄(SUM24L) 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ サイズ1/4 質量(g)16 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)51 寸法L1(mm)15 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)30 寸法d(Φmm)6 寸法d1(Φmm)5 寸法T(Φmm)8.5 耐圧力(MPa)1.5
1個
209 税込230
当日出荷