9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)28.5 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 測定流体空圧、油圧、その他 圧力レンジ0~100 abs.kPa
1個
619 税込681
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10(スタートは40) 適合米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%)±20kPa 適合流体空気 ホース長さ(mm)約450 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(0.8MB) 使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)29.3 種類汎用圧力計 接続部ねじR1/4 圧力レンジ0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。 使用圧力(MPa)0~1 接続ねじ1/8PT 使用流体空気 本体サイズ(mm)外径約Φ42×厚さ約25 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類汎用圧力計 寸法A(mm)60.5 寸法D(mm)49.5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)11 精度(%)2.5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 外径(Φmm)40 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)24.5 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/8 測定流体空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)25.5 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 外径(Φmm)40 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/8 測定流体空圧、油圧、その他 圧力レンジ0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 種類汎用圧力計 材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス 材質(株)黄銅(真鍮) ねじサイズG3/8
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm)9.5 セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷