「エアーガン継手」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エア配管の接続に
用途エアダスター用の交換継手です
材質鉄
エアー接続口プラグ
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
材質(Oリング)NBR
エア配管の接続に
用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続
材質鉄
流体空気
ねじ径G1/4・M12×P1.0
最高使用圧力(MPa)1
材質(Oリング)NBR
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類PT
関連キーワード