1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し 全長(mm)172 質量(kg)1.45 タイプ六角軸 空気使用量(L/min)98 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)3000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷