「エコノミーメッシュチェア」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。
背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。
別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別オフィスチェア
材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)9.5
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865~965
キャスター径(Φmm)50(幅53mm)
ロッキング方式無
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
ヘッドレストなし
背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのネットチェアです。
蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。
背座一体ロッキング仕様で座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。
材質座面材質:メッシュ、PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ材質:ネットクロス、肘掛け:PP、スチール製
質量(kg)12.5
種類オフィスチェア
肘掛あり
キャスター径(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.1MB)
ヘッドレストあり
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。
座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
背もたれ角度はチルト仕様です。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途短時間の座る作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製
質量(kg)5.7
種類オフィスチェア
背もたれW385×H223mm
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×760~870
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×390
ロッキング方式チルト式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
ヘッドレストなし
広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。
座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。
背もたれはメッシュ素材を採用。
座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。
【モールドウレタンとは】
造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し
短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。
耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。
型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。
用途OAチェアとして
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別オフィスチェア
材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)/5脚ベース:ナイロン/キャスター:ナイロン/シリンダー・座鉄板:スチール/背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)9.7
色黒
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×890~980
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×470
ヘッドレストなし
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
リクライニングは一般的な背部のみ動くタイプです。
座面下のダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。
座面は長く座っても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途事務作業などの椅子に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面材質:合板+モールドウレタン+布、5脚/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ:合板+カットウレタン+布
質量(kg)8.74
種類オフィスチェア
耐荷重(kg)80
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×535×850~965
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘッドレストなし
肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。
ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。
上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。
お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。
リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。
(リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。)
昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。
座面下には収納式のオットマン付き。
用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
幅(mm)680
質量(kg)24
色ブラック
高さ(mm)1260~1330
種類オフィスチェア
奥行(mm)680
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地PVC
肘掛あり
キャスター径(Φmm)60
座高(mm)480~550
材質(脚)ナイロン
材質(座面)モールドウレタン
素材レザー
材質(背)ポリウレタン
肘高さ(mm)620~770
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500
ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整
取扱説明書(2.3MB)
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用
付属品キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本
材質ポリエチレン
色緑色
仕様ノズル付き、中栓無し
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
背もたれが高くゆったり座れるハイバックオフィスチェアです。
座面幅は余裕の510mmビックサイズ!
広く大きい座面と背もたれはモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくいです。
座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
用途OAチェアとして。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地
質量(kg)14.98
種類オフィスチェア
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~510×480~630×930~1005
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
背タイプハイバック
ヘッドレストなし
関連キーワード