カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状14角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに
使用範囲(mm)25~160
全長(mm)775
質量(g)340
ベルト幅(mm)19.25
ベルト長さ(mm)570
ベルト厚(mm)3.8
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
サイズに合わせて使用可能です
用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに
差込角(mm)12.7(1/2)
バンド幅(mm)40
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質S45C
厚さ(mm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。
スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に
材質スチール
差込角(mm)9.5(3/8)
レンチサイズ(mm)17
つかみ寸法(深さ)18mm
適合範囲(mm)60~80
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。
分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。
全長(mm)280(最短)~385(最長)
フィルター直径(Φmm)60~140
刃厚(mm)3
刃外径(mm)20
材質(刃)HSS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード