4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 使用温度範囲(℃)350以下 ちょう度(25℃、60W/min)310 滴点(℃)~180 基油鉱油 固体潤滑剤他鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 使用温度範囲(℃)350以下 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量143mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

モリブデングリーススプレー モノタロウ 動画あり
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。 グリス種類モリブデングリース 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン 灰黒色 使用温度範囲(℃)-15~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量160mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

バルブコッター装着ツール モノタロウ 動画あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷