平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。
種別HM防水
端子の種類090型
適合電線(mm2)0.5~0.75
使用可能電力12A
関連キーワード