3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ 動画あり
電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用 適合DC12V車専用 全長(mm)285 最大電流(A)6 適合電線径1.25sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷

リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ モノタロウ 動画あり
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V)12 接点構成1C 定格電流(A)15 消費電流(mA)67(コイル) コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜) 使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A) 復帰電圧7.2 寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部) 動作開始電圧(V)7.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 電線長さ(mm)135
1個
819 税込901
当日出荷

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA)12V約150 定格電圧(V)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)