カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。
机の傷つき防止に。
デスクマットの代用品に。
色緑
材質再生PVC
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951294
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)2.05
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75
適合サイズA3(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)460
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。
ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。
材質鉄
質量(kg)19
タイプロールスタンド本体
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170
適合サイズ緩衝材1500mm幅まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
綿系のふきんと比べ乾燥も早く、吸水性も良いしなやかな素材でしぼりやすいです。
ミシン目になっているので使いやすいサイズに簡単にカットできます。
用途テーブル拭き等に
寸法(mm)ロール:高さ200×Φ93、1枚:200×400
材質ふきん:レーヨン、ポリエステル、芯:紙
厚さ(mm)0.3
質量(g)約130
テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。
付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック
材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP
質量(g)5300
耐荷重(kg)30
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750
取扱説明書(1.6MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。
材質(刃)SUS410
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途作業台、機械などへの取り付け
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
テープ幅(mm)12.5
テープ厚さ(mm)0.16
材質(テープ)炭素鋼
種類粘着テープ
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。
裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。
ロールを設置台に掛けて1枚づつ簡単にカットして便利に使用出来ます。(切り目入り)
用途自動車整備、販売、展示車用など
質量(kg)9
タイプロール
箱寸法(mm)1020×135×135
1箱(200枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】
粘着タイプ強粘着
余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。
簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。
レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
用途PPバンドの引き締め・切断に。
適合PPバンド
種別き締め・切断
寸法(mm)40×205×90
適合バンド幅(mm)12~16
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード