pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
成分イソプロピルアルコール(IPA)
濃度(%)99
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
繊維が太くコシが強いホウキです。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
柄長さ(mm)560
全長(mm)790
毛丈(mm)170
材質(柄部)木+PVC膜
材質(毛)シダ
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード